カテゴリ
- 作業工具(17)
- 機構部品(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(801)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- TRUSCO(62)
- イマオコーポレーション(59)
- MAD MAX(マッドマックス)(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- 大阪魂(49)
- ナベヤ(44)
- 明工社(42)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
- 三共製作所(39)
- カップス(39)
- S.I.C.(SHINDO)(36)
- アメリカン電機(34)
- 千代田通商(33)
- 三桂製作所(31)
- イスカル(30)
- ブランドをもっと見る
「c19」の検索結果

16x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-19種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×10
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
予定表ボード
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット翌日出荷L型脚。各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので簡単で、しかも確実に組立られます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)
エスコ¥2,250税込¥2,4751組翌日出荷エスコ品番EA109NC-19軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)29
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥13,700~税込¥15,070~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
19mmx55m アルミ箔テープ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
19/ 26mm x50m 工業用ホース
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
19x1.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥12,900税込¥14,1901個4日以内出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-191材質ステンレス(SUS304)質量(g)556.8長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)19
387x620x1015mm/3段キャビネット
エスコ¥60,000税込¥66,0001個7日以内出荷仕様A4仕切板6枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1015
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥16,200税込¥17,8201本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
C190 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-190種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C190シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)710型番C-190寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)4826最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"![63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632435-170331-02.jpg)
63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。エスコ品番EA948CE-84材質スチール(FCD450)寸法A(mm)63寸法E(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)19穴の形状角ねじサイズM6×1mm
M10 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-55ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール寸法AM10
M10 軽荷重ショートプランジャー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-45ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)寸法AM10











![19mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560121-180824-02.jpg)





























![63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632435-170331-02.jpg)