カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 作業工具(49)
  • 機構部品(38)
  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(32)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 保管用品(5)
  • 研磨材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • SMC(6,509)
  • New-Era(ニューエラー)(1,527)
  • KITO(キトー)(1,325)
  • ニッサン(1,136)
  • BIGM(丸山製作所)(1,125)
  • IKO(日本トムソン)(1,058)
  • MAZDA(マツダ)(820)
  • RS PRO(751)
  • ホンダ(709)
  • コガネイ(691)
  • メディアカバーマーケット(596)
  • トヨタ(572)
  • イスカル(563)
  • CKD(520)
  • ノーブランド(373)
  • マキシンコー(277)
  • スバル(259)
  • KEMET(254)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c20」の検索結果

465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    12,800税込14,080
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 100x100x50mm ゴムブロック エスコ

    100x100x50mm ゴムブロック

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-204
  • #2000 耐水ペーパー エスコ

    #2000 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    630税込693
    1セット(5枚)
    当日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。エスコ品番EA366C-200粒度2000適合材金属、木工サイズ(mm)230×280
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 100x100x20mm ゴムブロック エスコ

    100x100x20mm ゴムブロック

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-202
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 針ピン(虫ピン) エスコ

    針ピン(虫ピン)

    エスコ
    360税込396
    1箱(200本)
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製の虫ピンです。
    材質ステンレス全長(mm)29ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)43×72×23入数(本)200
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 50x 50x50mm ゴムブロック エスコ

    50x 50x50mm ゴムブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.0長さ(mm)500棒径(Φmm)2.0
  • 100x100x10mm ゴムブロック エスコ

    100x100x10mm ゴムブロック

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-201
  • 20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    20x20x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)250
  • ステンレスミニホースクランプ エスコ

    ステンレスミニホースクランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    2,480税込2,728
    1セット(10個)
    当日出荷
    船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
    材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)バンド幅(mm)8
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    3,420税込3,762
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • 短冊型標識板(運転中) エスコ

    短冊型標識板(運転中)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983C-20文字内容運転中
  • 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • [6203Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6203Z]深溝玉軸受

    エスコ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
  • 8本組 [Hexagon]ドライバービット エスコ

    8本組 [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(8本組)
  • 1/ 100秒 ストップウォッチ エスコ

    1/ 100秒 ストップウォッチ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798C-20
  • 共栓 40A/G1・1/2" エスコ

    共栓 40A/G1・1/2"

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
    付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
  • 356x279x279mm ツールバッグ エスコ

    356x279x279mm ツールバッグ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
    エスコ品番EA925C-20寸法(mm)356×275×275(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)28外寸法・幅(mm)356外寸法・高さ(mm)275外寸法・奥行(mm)275
  • 給水栓ソケット エスコ

    給水栓ソケット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    形状ソケット
  • 2インチ PTエルボ エスコ

    2インチ PTエルボ

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-20形状エルボ
  • C200 スタンダード Vベルト エスコ

    C200 スタンダード Vベルト

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-200種類Vベルト規格C200
  • 安全標識ステッカー(高温注意) エスコ

    安全標識ステッカー(高温注意)

    エスコ
    150税込165
    1枚
    当日出荷
    仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    76,000税込83,600
    1個
    当日出荷
    簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
  • T20 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T20 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-20形状L型
  • LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] エスコ

    LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式]

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    翌日出荷
    180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
    付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル材質耐衝撃ナイロン樹脂全長432mm(折りたたみ時/249mm)質量(g)485品名STINGER SWITCHBLADE電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)保護等級IPX4光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB充電)連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間充電時間(時間)8耐衝撃性2m点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線)明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 6本組[+-]ドライバービットセット エスコ

    6本組[+-]ドライバービットセット

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
  • [6206Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6206Z]深溝玉軸受

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16軌道輪形状深溝玉軸受
  • Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ エスコ

    Rc 3/8”xR 3/8” ストリート エルボ

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-203形状ストリートエルボ
  • 20mm 革ポンチ替刃 エスコ

    20mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576FC-20
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    50税込55
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用) エスコ

    245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
    エスコ品番EA928C-20材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • 画鋲抜取器 エスコ

    画鋲抜取器

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    画鋲を簡単に外すことができる画鋲抜き取り器。キャップが付いて安全に使用できます。抜き取った画鋲は再利用できるので経済的です。
    材質(本体)ABS樹脂材質(キャップ)PP寸法(Φ×mm)24×133
  • 100x150x50mm ゴムブロック エスコ

    100x150x50mm ゴムブロック

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-205
...