カテゴリ
- 制御機器(24)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 機構部品(21)
- 作業工具(21)
- メカニカル部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 物流用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 切削工具(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 研磨材(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 家電(3)
- 日用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- KITO(キトー)(1,290)
- BIGM(丸山製作所)(1,125)
- コガネイ(689)
- メディアカバーマーケット(593)
- イスカル(541)
- CKD(479)
- omron(オムロン)(211)
- 三菱電機(161)
- SHIMANO(シマノ)(134)
- サンドビック(119)
- TRUSCO(116)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
- 富士電機(111)
- ホンダ(105)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- JTC(99)
- 大阪魂(98)
- 工進(97)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「c20」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥12,800税込¥14,0801本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥16,400税込¥18,0401本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
#2000 耐水ペーパー
エスコ(1件のレビュー)¥630税込¥6931セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。エスコ品番EA366C-200粒度2000適合材金属、木工サイズ(mm)230×280
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥7,190税込¥7,9091本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥21,700税込¥23,8701個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
50x 50x50mm ゴムブロック
エスコ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,130~税込¥1,243~1本当日出荷から3日以内出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ステンレスミニホースクランプ
エスコ(2件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281セット(10個)当日出荷船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)バンド幅(mm)8
散水ホースリール
エスコ¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷から翌々日出荷パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
356x279x279mm ツールバッグ
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。エスコ品番EA925C-20寸法(mm)356×275×275(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)28外寸法・幅(mm)356外寸法・高さ(mm)275外寸法・奥行(mm)275
ベアリングナット用座金
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。エスコ品番EA928C-20材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DC-20ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~2![T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079408-180226-02.jpg)
T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA552SC-20種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
16x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-20種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×12
200x 50mm ソリッドラバ車輪
エスコ(3件のレビュー)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-200材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
速硬化型コンクリート補修材
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷市販コーキングガンで使用できます。用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修にエスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)完全硬化時間60分(25℃)危険物の類別非危険物
4.5L 薬用ハンドソープ
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷薬用手指用洗浄剤 7~10倍に希釈して使用 無香料エスコ品番EA922KC-20液性弱アルカリ性商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応















![[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430901-260723-02.jpg)










![6本組[+-]ドライバービットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092354-190802-02.jpg)








![T20x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079408-180226-02.jpg)


![M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503486-180221-02.jpg)