カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(109)
- YAGEO(69)
- NTN(エヌティーエヌ)(52)
- 旭精工(51)
- NORGREN(50)
- FYH(日本ピローブロック)(46)
- MAZDA(マツダ)(36)
- ホンダ(34)
- KEMET(33)
- MURATA(村田製作所)(31)
- RS PRO(25)
- エレコム(23)
- TRACO POWER(22)
- omron(オムロン)(17)
- CKD(17)
- 協和精工(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- KYOCERA AVX(10)
- ブランドをもっと見る
「c212」の検索結果

(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9![[6212Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803139-210511-02.jpg)
[6212Z]深溝玉軸受
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:110、B:22軌道輪形状深溝玉軸受
1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング)
エスコ¥18,000税込¥19,8001本翌日出荷材質クロム合金鋼厚さ(mm)16×18全長(mm)403質量(g)620サイズ(inch)1-1/8×1-1/4
大型ザル
エスコ¥26,000税込¥28,6001パック(10個)翌々日出荷10個入り。水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。材質ポリエチレン形状底面/外周網目リブ色ライトブルー容量(L)28.8外寸(mm)Φ608×220内寸(mm)Φ568×203
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,490~税込¥1,639~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック全長(mm)70
超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
エスコ¥17,600税込¥19,3601本翌日出荷耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管





![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)



![[6212Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803139-210511-02.jpg)




![12x30mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158643-180824-02.jpg)