カテゴリ
- 制御機器(17)
- 防犯用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- CKD(149)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(142)
- プロトブレンボ(123)
- メディアカバーマーケット(82)
- ニチコン(69)
- 富士電機(53)
- 三菱電機(47)
- RS PRO(32)
- omron(オムロン)(29)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 日本ケミコン(21)
- スバル(20)
- VISHAY(20)
- RITCHEY(20)
- ミヤナガ(15)
- 中央精機(14)
- サンドビック(13)
- ノーブランド(13)
- ブランドをもっと見る
「c220」の検索結果

C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-220種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C220シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)775型番C-220寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5588最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401セット(3本)当日出荷高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌日出荷仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。全長(mm)90
23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23色赤ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥3,230~税込¥3,553~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)12全長(mm)90
23mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA983SC-220E材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23色緑ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA983SC-220A材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23色黒ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA983SC-220D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23色黄ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA983SC-220B材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23色青ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381セット(3個)当日出荷仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。![100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669242-180827-02.jpg)
100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)
100A[AC220V]制御盤用遮断器
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA940ML-9定格電流(A)100定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![75A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669172-180827-02.jpg)
75A[AC220V]制御盤用遮断器
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA940ML-8定格電流(A)75定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P![75A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669233-180827-02.jpg)
75A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷エスコ品番EA940MM-5寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)75定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5





















![50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669215-180827-02.jpg)

![100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669242-180827-02.jpg)







![100A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669181-180827-02.jpg)
![75A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669172-180827-02.jpg)
![75A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669233-180827-02.jpg)
![40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669206-180827-02.jpg)
![30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669197-180827-02.jpg)

![60A[AC220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669163-180827-02.jpg)
![60A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669224-180827-02.jpg)