カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(743)
- 制御機器(547)
- 自動車純正部品(376)
- メカニカル部品(229)
- 油圧機器・油圧ホース(194)
- バイク部品(148)
- 切削工具(127)
- FA担当者のオススメ新商品(103)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 機構部品(49)
- 農業機械(44)
- 科学研究・開発用品(43)
- 測定用品(39)
- 研磨材(39)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- パソコン/周辺機器(33)
- 自動車補修部品(29)
- 作業工具(28)
- 自転車部品(26)
- 電気材料(24)
- 建築金物(19)
- 物流用品(18)
- 梱包用品(16)
- 厨房用品(16)
- オフィス家具(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 電動工具(15)
- バイク純正部品(12)
- 事務用品(11)
- 防犯用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 医療(9)
- カー用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 縫製用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 防災用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- トラック純正部品(7)
- 理美容(6)
- 清掃用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 作業服(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 家電(5)
- 溶接用品(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 食品・飲料(4)
- エンジン工具(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(470)
- MAZDA(マツダ)(182)
- CKD(166)
- スバル(148)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- プロトブレンボ(123)
- NORGREN(118)
- IKO(日本トムソン)(113)
- 三菱電機(57)
- 富士電機(53)
- トヨタ(44)
- KEMET(34)
- RS PRO(34)
- VISHAY(33)
- omron(オムロン)(28)
- IDEC(和泉電気)(25)
- MURATA(村田製作所)(25)
- ノーブランド(23)
- ブランドをもっと見る
「c-220」の検索結果

Eufy Indoor Cam C220
Eufy¥4,082税込¥4,4901個欠品中細部まで鮮明な映像:100°の広い画角に加え、2Kの高画質で昼夜を問わず細部まで鮮明に映像が確認できます。夜間でもはっきり:自動夜間モードを搭載し、夜間や暗い場所でもはっきりと映像を映すことができます。AIによるモーショントラッキング:本体に搭載されたAIによるモーショントラッキング機能で、人やペットの動きを検知して自動で追跡ができます。360°監視:Eufy Securityアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認可能。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。プライバシーモード搭載:ボタンを押すだけでプライバシーモードが起動。カメラが背を向けて撮影を中断し、家族との時間を邪魔されることなく過ごせます。追加料金不要:microSDカード(最大128GB、別売り)のローカルストレージに、暗号化によりプライバシーを保護した状態で録画データを保存することができます。仕様●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)●記憶媒体の録画時間:32GBのmicroSDカード使用の場合約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●使用用途:屋内寸法(mm)約73×71×108色ホワイト質量(g)約177解像度2K,最大2K(約300万画素)フレームレート15fps画角100°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 75
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式)
ノーブランド¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行いストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別クイック式タイプトナーカートリッジC220適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000サービス分類リサイクル・リビルト
純正IPSiO SP トナー リコー C220
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品タイプトナーカートリッジC220適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
Panasonic コンデンサ 22μF, ,160V dc, EEUEE2C220
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命8000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C220J1GACTU
KEMET¥409税込¥4501袋(100個)翌々日出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C220J1GACTU
KEMET¥329税込¥3621袋(25個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C220J5GACTU
KEMET¥339税込¥3731袋(25個)翌々日出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
リコー純正 IPSiO SP 廃トナーボトル C220 515285
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品色-タイプ廃トナーボトルC220適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
サンケース C220 本体
サンコー(三甲)¥179税込¥1971個3日以内出荷仕様●内寸長辺(mm):89●外寸長辺(mm):98材質本体PSフタPE色透明/透明容量(L)0.22内高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)70
WCS C220ステム
RITCHEY¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。材質2014アルミ色BLATTE BK質量(g)121(110mm)サイズ(inch)2001-01-08ボルトM4クロモリボルトクランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHD1C220AR
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)16dc寿命5000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J
KOA¥379税込¥4171袋(20個)翌々日出荷炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用定格電力(W)0.25抵抗22Ω許容差±5%温度係数-450→+350ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc C315C220J5G5TA
KEMET¥8,498税込¥9,3481箱(500個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C315C220J2G5TA
KEMET¥8,298税込¥9,1281袋(500個)7日以内出荷Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 22pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C322C220J2G5TA
KEMET¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 22pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-220種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C220シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)775型番C-220寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5588最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHB1C220R
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731袋(5個)7日以内出荷仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)16dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)39最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220R
Panasonic(パナソニック)¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)16dc寿命2000h静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220AR
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(5個)7日以内出荷仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)16dc静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ニチコン コンデンサ 22μF, ,16V dc, UUD1C220MCL1GS
ニチコン¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 22μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 5 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 2000h●シリーズ : UD%●アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ステム C220 CLASSIC 100mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mm
ステム C220 CLASSIC 80mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
ステム C220 CLASSIC 120mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
ステム C220 CLASSIC 110mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式)
ノーブランド¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。種別クイック式リサイクル適合メーカーリコー対応
ステム C220 WCSアルミ 70mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステム C220 WCSアルミ 90mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ90mm
ステム C220 WCSアルミ 70mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステム C220 WCSアルミ 80mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
ステム C220 WCSアルミ 110mm 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 WCSアルミ 110mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 WCSアルミ 120mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
タカギ ホースリール BOXYツイスター
タカギ(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
リサイクルトナー リコー対応 イプシオSPトナーカートリッジ C220シリーズ
エネックス¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
ステム C220 WCSアルミ 120mm Newロゴ 73°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:73°(±17°)※新ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mmNewロゴ
...