カテゴリ
- 作業工具(12)
- 機構部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(6)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(811)
- SMC(702)
- MAZDA(マツダ)(447)
- ホンダ(341)
- トヨタ(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(119)
- スバル(110)
- ニッサン(84)
- TRACO POWER(62)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- イスカル(49)
- 三菱ふそう(49)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- 工進(39)
- ダイヘン(37)
- メディアカバーマーケット(33)
- ノーブランド(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「c26」の検索結果
![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥695税込¥7651個当日出荷から3日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-26質量(kg)2.3色レッド(もえるゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類プッシュ蓋エコマーク認定番号06128035
ツールバッグ
エスコ¥12,500税込¥13,7501個当日出荷丈夫なキャンバス生地を高品質の革素材で補強した、軽くて収納力に優れたバッグです寸法(mm)550(W)×240(D)×300(H)材質(本体)キャンバス生地+底面スウェード素材外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)240
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ
エスコ¥50,100税込¥55,1101枚翌日出荷から7日以内出荷。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。JIS規格JIS A 1323 A種
22x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-26種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)22ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)22×38×18
クリアーポケット
エスコ¥560税込¥6161パック(10枚)当日出荷から翌日出荷幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
危険物標識(年月日・類別・品名~)
エスコ¥9,800税込¥10,7801枚当日出荷非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。仕様●表示内容:年月日・類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
ストレートドリル
エスコ¥3,860税込¥4,2461パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
絶縁ワイヤーストリッパー
エスコ¥12,800税込¥14,0801丁翌日出荷1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
モール(プラスチック)
エスコ¥5,100税込¥5,6101袋(10本)翌日出荷テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。材質ABS樹脂寸法H(mm)10全長(m)1寸法B(mm)21内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)寸法b(mm)18.5寸法h(mm)8.2号数2号![[S] 手袋 制電・手の平コーティング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141546-240604-02.jpg)
[S] 手袋 制電・手の平コーティング
エスコ¥660税込¥7261双翌日出荷火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
26x38x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120入数1枚
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
先細ブラシ(ナイロン製)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径で溝をクリーニングします。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。用途鉄や非鉄パイプ内の軟らかいスケール除去用材質ナイロン全長(mm)170(ブラシ部分:125mm)接続ねじ1/4”-28
放射温度計 +100/+1800℃
エスコ¥81,700税込¥89,8701台翌日出荷高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)200~1500測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)表示範囲(℃)100~1800応答速度約1秒(90%)アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
16x280mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)280質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×280刃先形状両刃六角軸対辺(mm)17
ビスブレイクスタビードライバーセット
エスコ¥720税込¥7921本翌日出荷なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
キャビネット(A5)
エスコ¥63,500税込¥69,8501台翌日出荷引出し1列型。脇机型3段。A5W仕切板6枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。材質スチール質量(kg)31.0色ホワイト耐荷重(kg/段)40(均等荷重)引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×620×740グリーンマーク認定
安全靴(溶接用)
エスコ¥11,100税込¥12,2101足翌日出荷溶接用。切子や火花の侵入を防ぐ構造。耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用します。耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。JIS H種(重作業用)合格。厚さ4mmのインソールで快適な履き心地。
AC100V LEDセンサーライト 1灯
エスコ¥13,200税込¥14,5201台翌日出荷明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
オイルサクションガン EA991GCシリーズ
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL危険物の類別非危険物





![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)








![[L] 手袋(豚革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642576-170413-02.jpg)









![[S] 手袋 制電・手の平コーティング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141546-240604-02.jpg)








![26mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560191-180824-02.jpg)