カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,188)
  • BIGM(丸山製作所)(628)
  • SMC(474)
  • ホンダ(332)
  • メディアカバーマーケット(257)
  • ニッサン(150)
  • スバル(93)
  • スズキ(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • カーメックス(66)
  • トヨタ(58)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • イマオコーポレーション(52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(49)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(47)
  • KEMET(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c27」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 25x15mm スチール製 セットカラー エスコ

    25x15mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)38内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966C-27種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)25×38×15
  • 保存容器(丸型) エスコ

    保存容器(丸型)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    560税込616
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
    サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
  • 引戸・開き戸兼用取手 エスコ

    引戸・開き戸兼用取手

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    仕様●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
  • 危険物標識(類・品名~) エスコ

    危険物標識(類・品名~)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様●表示内容:類・品名・責任者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
  • タオル 白/10枚 EA929HCシリーズ エスコ

    タオル 白/10枚 EA929HCシリーズ

    エスコ
    4,570税込5,027
    1パック(10枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    混率(%)綿100
  • [LL] 手袋(豚革/裏地付) エスコ

    [LL] 手袋(豚革/裏地付)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。 マジックテープ止。
    エスコ品番EA353C-27機能吸汗、防寒
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • マルチブラシ(伸縮ハンドル用) エスコ

    マルチブラシ(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-27全長(mm)280材質(ブラシ部)PET樹脂ブラシ寸法(mm)300×115繰り返し・詰め替え対応
  • M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • 予定表ボード エスコ

    予定表ボード

    エスコ
    10,700税込11,770
    1枚
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    4,640税込5,104
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • 170mm スパウト(自在/整流キャップ付) エスコ

    170mm スパウト(自在/整流キャップ付)

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)170取付外径(Φmm)16
  • 27mm ナイロンハンマーヘッド エスコ

    27mm ナイロンハンマーヘッド

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • 270x135x15mm アーム棚受(ステンレス製) エスコ

    270x135x15mm アーム棚受(ステンレス製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EC-27棚受け金具L型棚受け
  • モール(プラスチック) エスコ

    モール(プラスチック)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1袋(10本)
    翌日出荷
    テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
    材質ABS樹脂寸法H(mm)9.5全長(m)1寸法B(mm)16内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)寸法b(mm)13.5寸法h(mm)7.7号数1号
  • オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ

    オイルサクションガン EA991GCシリーズ

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
    仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
  • T27x25mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T27x25mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    520税込572
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT27差込角対辺(mm)1/4"
  • 360x120mm 短冊形一般標識[安全確認] エスコ

    360x120mm 短冊形一般標識[安全確認]

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    文字内容安全確認取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-27厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
  • 27mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    27mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SC-27
  • T27 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T27 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    形状L型エスコ品番EA683EC-27
  • [キーホルダー型]LEDライト エスコ

    [キーホルダー型]LEDライト

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    押し続けなくても点灯し続けるスライドスイッチ式のキーライトです。日本製。
  • 25mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) エスコ

    25mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1組
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-27軸径(Φmm)3種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)25主な用途塗装用ローラー径(Φmm)14
  • LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコ

    LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W

    エスコ
    17,700税込19,470
    1台
    翌日出荷
    LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
    付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7mエコロジー商品省エネ
  • メジャーホルダー エスコ

    メジャーホルダー

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    様々なサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付
    材質牛革サイズ(mm)87×11×170ベルト通し幅(mm)57内径(mm)【メジャーホルダー部】上側(実寸):36×6、下側(実寸):36×4
  • キャビネット(A5) エスコ

    キャビネット(A5)

    エスコ
    88,800税込97,680
    1台
    翌日出荷
    引出し2列型。脇机型2列3段。縦仕切板3枚、A5W仕切板12枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
    材質スチール質量(kg)43.5ホワイト耐荷重(kg/段)40(均等荷重)引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×620×740グリーンマーク認定
  • 1/2"DRx27mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"DRx27mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)27外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)75対辺(mm)27外径(Φmm)39差込角(inch)1/2"
  • Φ 50x3.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ 50x3.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-27
  • 45mm シリンダー錠(同一キー) エスコ

    45mm シリンダー錠(同一キー)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-27材質真鍮幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
  • 200mm はさみ・剪定 エスコ

    200mm はさみ・剪定

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー付。
    切断能力(Φmm)28エスコ品番EA540BC-27質量(g)275材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)220×45
  • 27mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ

    27mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)27エスコ品番EA642LC-27
  • 27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)27適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-27全長(mm)108質量(g)980外径(Φmm)42.3寸法D1(mm)42.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)27
  • 3/4sqx27mm ソケット エスコ

    3/4sqx27mm ソケット

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4二面幅(mm)27エスコ品番EA617WC-27
  • 16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸) エスコ

    16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼全長(mm)450質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×450刃先形状両刃六角軸対辺(mm)17
  • 1/2”sqx27mmソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2”sqx27mmソケット(ステンレス製)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)27差込角(inch)1/2”全長(mm)43.5外径(mm)36
  • 27mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    27mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-27