カテゴリ
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(628)
- メディアカバーマーケット(261)
- カーメックス(66)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- KITO(キトー)(38)
- イスカル(35)
- ハリケーン(29)
- イマオコーポレーション(28)
- CKD(25)
- 大阪魂(24)
- omron(オムロン)(23)
- ダイヘン(22)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- サンドビック(18)
- ナベヤ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- JAPANNEXT(17)
- ホンダ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「c27」の検索結果

25x15mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
クリアーポケット
エスコ¥560税込¥6161パック(10枚)当日出荷から翌日出荷幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
マルチブラシ(伸縮ハンドル用)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-27全長(mm)280材質(ブラシ部)PET樹脂ブラシ寸法(mm)300×115繰り返し・詰め替え対応![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
モール(プラスチック)
エスコ¥4,390税込¥4,8291袋(10本)翌日出荷テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。材質ABS樹脂寸法H(mm)9.5全長(m)1寸法B(mm)16内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)寸法b(mm)13.5寸法h(mm)7.7号数1号![360x120mm 短冊形一般標識[安全確認] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752442-250820-02.jpg)
360x120mm 短冊形一般標識[安全確認]
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA983AC-27材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)360×120文字内容安全確認取付方式接着剤、両面テープ
キャビネット(A5)
エスコ¥88,800税込¥97,6801台翌日出荷引出し2列型。脇机型2列3段。縦仕切板3枚、A5W仕切板12枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。材質スチール質量(kg)43.5色ホワイト耐荷重(kg/段)40(均等荷重)引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×620×740グリーンマーク認定
45mm シリンダー錠(同一キー)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TC-27材質真鍮幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
200mm はさみ・剪定
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-27質量(g)275切断能力(Φmm)28材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)220×45
27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-27全長(mm)108質量(g)980対辺(mm)27外径(Φmm)42.3寸法D1(mm)42.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)27差込角(inch)1
25mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
エスコ¥1,470税込¥1,6171組翌日出荷エスコ品番EA109NC-27軸径(Φmm)3種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)25主な用途塗装用ローラー径(Φmm)14
14-27mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,640税込¥5,1041セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-27材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)14~27ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
270mm ネイルプーラー
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。エスコ品番EA519MC-270材質機械構造用炭素鋼全長(mm)270質量(g)370
デスク
エスコ¥7,680~税込¥8,448~1台翌日出荷コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。作業がはかどる、ちょうどいいサイズパソコン以外にもちょっとしたものを置けるデスク。置き場所を選ばないシンプルデザイン無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。キズや水汚れに強い!メラミン樹脂天板はキズや汚れに強いメラミン樹脂加工。汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。安心して使える安全設計色々なものを置ける、安心の耐荷重。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)色ライトナチュラル/ホワイト耐荷重(kg)50(天板)
TORXドライバー
エスコ¥2,130税込¥2,3431本翌日出荷ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
UNC 1/4 x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-27A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び1/4×1-1/2
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥25,700~税込¥28,270~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
デスク
エスコ¥10,200税込¥11,2201台7日以内出荷コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。余計な装飾を無くした、飽きずに長く使えるシンプルデザイン。広々とした天板で、テレワークや勉強にもおすすめ。作業がはかどる、広々デスク色々なものを置いてもゆとりのある、広いデスク。置き場所を選ばないシンプルデザイン無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。キズや水汚れに強い!メラミン樹脂天板には、キズや汚れに強いメラミン樹脂加工により、汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。安心して使える安全設計色々なものを置ける、安心の耐荷重。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)9.11色ライトナチュラル/ホワイト耐荷重(kg)50(天板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×700
1.30-2.38m 伸縮ハンドル
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。![M6 x 38mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643032-170331-02.jpg)
M6 x 38mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA948E-21材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)38寸法D(mm)10寸法C(mm)27寸法GM6×1![M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641632-170331-02.jpg)
M16x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷エスコ品番EA948DR-32材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,760税込¥3,0361袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-33材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
M16x32mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-31材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻寸法B(mm)57寸法C(mm)27寸法DM16![M16x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641657-170331-02.jpg)
M16x75mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷エスコ品番EA948DR-33材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)100寸法C(mm)27寸法DM16




![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)


![[LL] 手袋(豚革/裏地付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642603-170413-02.jpg)

![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)




![360x120mm 短冊形一般標識[安全確認] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752442-250820-02.jpg)

![[キーホルダー型]LEDライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284928-251023-02.jpg)




![27mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560207-180824-02.jpg)

















![M6 x 38mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643032-170331-02.jpg)
![M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641632-170331-02.jpg)

![M16x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641614-170331-02.jpg)
![M16x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641657-170331-02.jpg)