カテゴリ
- 機構部品(19)
- 物流用品(8)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,033)
- BIGM(丸山製作所)(625)
- ホンダ(122)
- イスカル(90)
- ハリケーン(53)
- NAKANO(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(47)
- 三桂製作所(47)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- 岩田製作所(44)
- Panaracer(パナレーサー)(41)
- メディアカバーマーケット(41)
- SHIMANO(シマノ)(40)
- LAMP(スガツネ工業)(32)
- イマオコーポレーション(30)
- TRUSCO(28)
- omron(オムロン)(24)
- ブランドをもっと見る
「c28」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥24,600税込¥27,0601本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥42,400税込¥46,6401個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
Rc 1" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
エスコ¥1,590税込¥1,7491組翌日出荷エスコ品番EA109NC-28軸径(Φmm)3種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)14
モール(プラスチック)
エスコ¥5,100税込¥5,6101袋(10本)翌日出荷テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。材質ABS樹脂寸法H(mm)10全長(m)1寸法B(mm)21内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)寸法b(mm)18.5寸法h(mm)8.2号数2号![[L] 手袋(制電・手の平コーティング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660882-170413-02.jpg)
[L] 手袋(制電・手の平コーティング)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 通気性にも優れています。 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスサイズL全長(cm)23材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-28質量(g)22手のひらまわり(cm)19.5色(手首部)ブラック
455x620x1400mm/4段キャビネット
エスコ¥77,300税込¥85,0301個翌日出荷仕様B4仕切板8枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×1400
16x35x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷内径(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)35幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28
50mm シリンダー錠(同一キー)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個4日以内出荷ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-28材質真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4![28x350mm [Cスチール]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151896-180824-02.jpg)
28x350mm [Cスチール]ロングハンドルブラシ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷材質(ブラシ部)カーボンスチール全長(mm)350×28.5毛丈(mm)28.5仕様4列19行エスコ品番EA109BB-4質量(g)180径(Φmm)毛先:0.33材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1.30-2.38m 伸縮ハンドル
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷エスコ品番EA638DY-111材質ポリエチレン全長(mm)115色白種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)38寸法C(mm)28口幅(mm)22×15質量(g/個)12寸法(B×C)(mm)38×28
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷エスコ品番EA638DY-112材質ポリエチレン全長(mm)115色黄種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)38寸法C(mm)28口幅(mm)22×15質量(g/個)12寸法(B×C)(mm)38×28
600mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
M16/呼18 ロングTスロットナット
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18 Tスロットナット
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18 菱形Tスロットナット
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FS-18材質焼入鋼寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18/250mm Tスロットボルト
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FF-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法B(mm)150寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18/200mm Tスロットボルト
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18/ 63mm Tスロットボルト
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FF-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)10寸法B(mm)45寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)85寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FF-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18/100mm Tスロットボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個欠品中適合ねじM16エスコ品番EA637FF-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)10寸法B(mm)65寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼18/160mm Tスロットボルト
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷適合ねじM16エスコ品番EA637FF-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M12 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-86材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂
M12 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷用途軽荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-76材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)5~27材質(センターピン)ナイロン樹脂![M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621323-170331-02.jpg)
M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-14材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理クロムメッキ寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9













![[L] 手袋(制電・手の平コーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660882-170413-02.jpg)










![28x350mm [Cスチール]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151896-180824-02.jpg)


















![M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621323-170331-02.jpg)