カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(597)
  • MAZDA(マツダ)(485)
  • SMC(298)
  • ホンダ(238)
  • スバル(83)
  • IKO(日本トムソン)(71)
  • スズキ(48)
  • THK(46)
  • ニッサン(42)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • RS PRO(39)
  • NB(日本ベアリング)(35)
  • トヨタ(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • イマオコーポレーション(30)
  • アルベ(チトセ)(29)
  • コノエ(28)
  • パール金属(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c29」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
670税込737
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
短冊型標識板(故障中) エスコ短冊型標識板(故障中)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
エスコ品番EA983C-29寸法(mm)360×120×1
28x18mm スチール製 セットカラー エスコ28x18mm スチール製 セットカラーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45内径(Φmm)28幅(mm)18エスコ品番EA966C-29種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)28×45×18
引戸・開き戸兼用取手 エスコ引戸・開き戸兼用取手エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
仕様●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
クリアーポケット エスコクリアーポケットエスコ
560税込616
1パック(10枚)
当日出荷から翌日出荷
幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
29mm ALC用コアドリル エスコ29mm ALC用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820C-29
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
100mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) エスコ100mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)エスコ
1,710税込1,881
1組
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-29軸径(Φmm)3種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用ローラー径(Φmm)14
予定表ボード エスコ予定表ボードエスコ
10,700税込11,770
1枚
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
Φ100x3.0mm ゴム板(丸) エスコΦ100x3.0mm ゴム板(丸)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-29
自在フックレンチ(ピン型) エスコ自在フックレンチ(ピン型)エスコ
19,300税込21,230
1本
翌日出荷から4日以内出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット エスコ1/2"DRx29mm ディープインパクトソケットエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
全長(mm)80対辺(mm)29外径(Φmm)41差込角(inch)1/2"
1"DRx29mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ1"DRx29mm インパクトディープソケット(薄肉)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
全長(mm)108対辺(mm)29外径(Φmm)44.8差込角(inch)1
3.66x102mm 縫 針(25本) エスコ3.66x102mm 縫 針(25本)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916JC-29
パソコンデスク(立ち作業用) エスコパソコンデスク(立ち作業用)エスコ
52,000税込57,200
1台
当日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)29外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用)エスコ
850税込935
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)147商品構成単品
29mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ29mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-29
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
300mm スパウト(自在/整流キャップ付) エスコ300mm スパウト(自在/整流キャップ付)エスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
全長(mm)300取付外径(Φmm)16
29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-29
UNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,410税込1,551
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-29Aねじの呼び5/16×1/2
P-29.5 オーリング (高圧用/10個) エスコP-29.5 オーリング (高圧用/10個)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RC-29.5機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-29.5
危険物標識(品名・最大数量~) エスコ危険物標識(品名・最大数量~)エスコ
9,800税込10,780
1枚
4日以内出荷
非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:品名・最大数量・責任者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
20x40x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ20x40x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,800税込1,980
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)40幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29
2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個 エスコ2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個エスコ
1,720税込1,892
1パック(100個)
当日出荷
金網やフェンスの取り付け、補修に
仕様●材質:ガルバ鋼●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●口幅:29mm●かしめ内寸:14mm
2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個 エスコ2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個エスコ
2,180税込2,398
1パック(100個)
3日以内出荷
金網やフェンスの取り付け、補修に
仕様●材質:ステンレス●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●かしめ内寸:14mm●口幅:29mm
1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ1.30-2.38m 伸縮ハンドルエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
20mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ20mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-120材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)5寸法B(mm)29寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,380税込7,018
1本
欠品中
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738特価
1個
当日出荷から翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
20mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ20mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ
145税込160
1個
翌日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-20材質プラスチック適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×51×12
スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコスプリングロールピンセット (ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1ケース
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。
材質ステンレス長さ(mm)10(4)、12(4・5)、16(4・5)、20(4・5)、25(4・5)、30(4・5)質量(g)1172(ケース含む)種類スプリングロールピン表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
11,400税込12,540
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコ角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4(皿6)
クイックリング (真鍮製) エスコクイックリング (真鍮製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質真鍮