カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
- 測定用品(134)
- 自動車純正部品(131)
- 物流用品(115)
- 制御機器(88)
- パソコン/周辺機器(84)
- 食品・飲料(78)
- 科学研究・開発用品(59)
- 清掃用品(54)
- 農業機械(44)
- 自動車補修部品(43)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 学童・教育用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 電気材料(26)
- 事務用品(26)
- メカニカル部品(25)
- 接着剤・補修材(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 日用品(19)
- 機構部品(17)
- 家電(17)
- 厨房用品(16)
- 測定関連サービス(16)
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(15)
- 防犯用品(12)
- 防災用品(12)
- 作業工具(12)
- 医療(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 卓上消耗品(8)
- ヘルスケア(8)
- 救急・衛生(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 塗料(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 梱包用品(5)
- 安全標識(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 安全用品(4)
- 切削工具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(257)
- KITO(キトー)(108)
- MAZDA(マツダ)(106)
- エスコ(50)
- ParkerTAIYO(49)
- ダイヤトレンド(47)
- ケルヒャー(46)
- CKD(33)
- RS PRO(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- Festo(24)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- アズワン(21)
- スズキ(20)
- コガネイ(18)
- KITZ(キッツ)(17)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](16)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](14)
- ホンダ(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g50-10」の検索結果

220VボールランプG50クリア10W
旭光電機工業¥529税込¥5821個9日以内出荷全長(mm)72色ガラス球:トウメイ定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から9日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
スマートジャケット
GLADIATOR¥3,890税込¥4,2791着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。衿後ろ反射テープ付き。顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。右胸縦ファスナー付きポケット。手帳が入る両脇内ポケット。左袖マルチポケット。肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。スポーツ全般。タウンユース。カジュアル種別ジャケット混率(%)ポリエステル100
BiT Palette ナイロンバタービーター
パール金属¥459税込¥5051個翌々日出荷フライパンにやさしいナイロン製。食洗機対応材質ナイロン質量(g)67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×85×10
ブッシュカッター Fig5
ブッシュ(Busch)¥919税込¥1,0111ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
フィラゲージ 広幅
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
スーパー砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から6日以内出荷ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
セフティガード 平トラタイプ(粘着材付保護クッション)
信栄物産¥23,980税込¥26,3781セット(10枚)3日以内出荷中折れがVカットになっているので角度が自在(平面は可、円柱は不可)。 軽量でクッション性が良く手軽に貼れる。危険表示と安全保護用に最適の粘着タイプの中央Vカット簡易クッション材。用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。材質ポリエチレン
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)
カンツール¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
UVクイック
テクノ・ソテック¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷から6日以内出荷太陽光(紫外線)硬化タイプでFRPの欠損部造形や金属の補修用1液樹脂でシートタイプとパテ状タイプが有ります。用途FRPの割れや欠損補修・成形。 樹脂バンパー割れや欠損補修・形成。 外板パネルの穴埋め・サビ補修。 音響装置の外枠作成。
フンドーキン 青柚子こしょう 50g x10
フンドーキン醤油¥4,198税込¥4,5341箱(50g×10個)4日以内出荷香りを包んだ油包を傷めないように加工した柚子果皮を、既存品より約2%増量することで爽やかな柚子風味が更に際立ちました。また、塩分を約5%控えることで、既存品に比べ塩辛さを抑えた味としました。
...










![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)