カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(278)
  • 作業工具(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 電気材料(70)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • メカニカル部品(54)
  • 機構部品(54)
  • 事務用品(49)
  • 清掃用品(46)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 測定用品(37)
  • 切削工具(37)
  • 物流用品(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 空調・電設資材(32)
  • 厨房用品(31)
  • 研磨材(30)
  • 制御機器(26)
  • 建築金物(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 電動工具(16)
  • オフィス家具(15)
  • 保管用品(13)
  • 日用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 安全標識(11)
  • 溶接用品(10)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 作業服(8)
  • 手袋(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 農具(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • カー用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • MAZDA(マツダ)(4,053)
  • 大阪魂(456)
  • イスカル(361)
  • エレコム(343)
  • StarTech.com(319)
  • YAMAHA(ヤマハ)(311)
  • NSK(日本精工)(305)
  • TRUSCO(294)
  • omron(オムロン)(286)
  • パール金属(181)
  • IDEC(和泉電気)(178)
  • オーム電機(168)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • 未来工業(159)
  • SMC(142)
  • TAKIGEN(タキゲン)(141)
  • サンワサプライ(136)
  • アズワン(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)

「c3」の検索結果

関連キーワード
1,519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA501C-3用] スペアピン エスコ[EA501C-3用] スペアピンエスコ
275税込303
1本
翌日出荷
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
28,400税込31,240特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
200税込220
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
3,090税込3,399特価
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
1.6x3C VVF用片サドル エスコ1.6x3C VVF用片サドルエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-2
2.6x3C VVF用片サドル エスコ2.6x3C VVF用片サドルエスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-3
2.0L薬用泡ハンドソープ エスコ2.0L薬用泡ハンドソープエスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
仕様殺菌成分配合繰り返し・詰め替え対応
断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ断路器操作用フック棒(プラスチック製)エスコ
7,650税込8,415
1個
当日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 17口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-32
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,620税込9,482
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ
380税込418
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
15,500税込17,050
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類リンク
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
48,600税込53,460
1個
当日出荷から翌日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
縫針セット [革・キャンバス] エスコ縫針セット [革・キャンバス]エスコ(3件のレビュー)
1,880税込2,068
1セット
当日出荷から翌日出荷
E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-33
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
690税込759
1枚(1枚)
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
118mm/P3C  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P3C 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-3
118mm/P3C  プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P3C プラスティックピンセット(ESD)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-13
M3 ナットパック エスコM3 ナットパックエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(300個)
当日出荷
呼び径M3材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)0.5(並目)エスコ品番EA949GC-3表面処理クロメートねじの呼びM3
60mm クランプ(プラスチック製) エスコ60mm クランプ(プラスチック製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ電子天秤 3.0kg 0.1gエスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-20校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なし)エスコ
590税込649
1冊(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリアサイズA4
80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリースエスコ
335税込369
1個
欠品中
商品タイプリチウムグリース特性極圧性エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,050税込4,455
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-09
58x33mm デジタル温度計 エスコ58x33mm デジタル温度計エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA728AC-32A
50x50mm超強力マグネット付アイボルト エスコ50x50mm超強力マグネット付アイボルトエスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレート付材質ネオジウム質量(g)385耐荷重(kg)45関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)リング径(Φmm)直径16
カートリッジグリス [オレンジ] エスコカートリッジグリス [オレンジ]エスコ
865税込952
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-3危険物の類別非危険物
3.0x25mm [Hex]ビット エスコ3.0x25mm [Hex]ビットエスコ
385税込424
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-3材質鍛造鋼製本数1
43g 錆取り剤 エスコ43g 錆取り剤エスコ
520税込572
1個
当日出荷
コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
No3x150mm (+) ドライバー エスコNo3x150mm (+) ドライバーエスコ
875税込963
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-3種類グリップドライバー先端サイズNo.3軸長(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
3/8インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ3/8インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
5,540税込6,094
1個
欠品中
エスコ品番EA470AC-3形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧二硫化モリブデングリースエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
商品タイプモリブデングリース特性極圧性エスコ品番EA991C-32危険物の類別非危険物
パーツケース エスコパーツケースエスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
ブルー/クリア仕切りあり
500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ500g 補修パテ(鉄/速硬型)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ダークグレー硬化時間(時間)3完全硬化時間6時間エスコ品番EA934WC-3耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)800000危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
関連キーワード
...