カテゴリ
- 作業工具(12)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 清掃用品(7)
- 物流用品(5)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(793)
- BIGM(丸山製作所)(480)
- ホンダ(294)
- MAZDA(マツダ)(228)
- 三菱ふそう(192)
- 鈴木ブロンズ継手(141)
- スバル(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(106)
- サンエス(96)
- TRACO POWER(72)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(65)
- コノエ(60)
- 未来工業(59)
- 三桂製作所(55)
- Kawasaki(49)
- トヨタ(49)
- HiKOKI(ハイコーキ)(47)
- ニッサン(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「c36」の検索結果

450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷EA928C-36用スペアゴム ゴムは耐油性ではありませんエスコ品番EA928C-36B材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
#360 耐水ペーパー
エスコ¥380税込¥4181セット(5枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
牛革手袋(当て付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷から翌日出荷掌部分に補強当て革付き。 袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで強度がアップしました。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 マジックテープ止。用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に厚さ(mm)0.8
45x22mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)22エスコ品番EA966C-36種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)45×75×22
ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
電気用レベルマーク
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷から4日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個当日出荷容量(L)70フタの種類角穴蓋色レッド(もえるゴミ)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16、角穴蓋付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-36材質再生PP100%(蓋投入口:PP)幅(mm)320質量(kg)3.7高さ(mm)875奥行(mm)515エコマーク認定認定型番YW-134L-PC+YW-134L-OP1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875投入口幅(mm)228×190mmグリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷フック付き材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-36長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
30枚用 軽とじホッチキス
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 滑りにくく手に優しいラバーグリップ仕様●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号繰り返し・詰め替え対応
600x450x700-880mm パソコンデスク
エスコ¥13,000税込¥14,3001台当日出荷仕様高さ4段階で変更可能です。材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H)キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番NPC-13W
4.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(灰色/100個)
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(100個)翌日出荷仕様フェルール長(mm):23材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン色グレー適合電線(mm2)4.0×2入数100
740mm 枝切鋏
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。用途太枝の剪定に切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)エスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝全長×刃長(mm)740×80
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥43,800~税込¥48,180~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
Hex-PLusビット(イジリ止付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
ストレートドリル
エスコ¥4,990税込¥5,4891パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
3/8x3/4インチニップル
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷内側にメッシュ付用途水道用/コンプレッサーエアー用形状ニップル材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA141BC-36質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷ねじ込み式商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状
エスコ¥5,520税込¥6,0721箱(12本)翌日出荷素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。容量(mL)250繰り返し・詰め替え対応
泡ハンドソープ
エスコ¥10,900税込¥11,9901本(3本)翌日出荷素肌と同じ弱酸性汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。内容量(L)4入数(個)3医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
1200mm デッキブラシ(穂先取替式)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷ねじ込み式商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36S質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応




































![36mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560252-180824-02.jpg)