カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • サンエス(96)
  • ホンダ(56)
  • 三桂製作所(49)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(47)
  • スバル(44)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(43)
  • SHIMANO(シマノ)(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • NAKANO(30)
  • TRUSCO(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • 大阪魂(23)
  • 岩田製作所(20)
  • 富士電機(20)
  • パール金属(20)
  • JTC(20)
  • アソー(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c36」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用) エスコ

    450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    EA928C-36用スペアゴム ゴムは耐油性ではありません
    エスコ品番EA928C-36B材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • #360 耐水ペーパー エスコ

    #360 耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
    用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
  • 牛革手袋(当て付) エスコ

    牛革手袋(当て付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    掌部分に補強当て革付き。 袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで強度がアップしました。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 マジックテープ止。
    用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に厚さ(mm)0.8
  • 45x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    45x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)22エスコ品番EA966C-36種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)45×75×22
  • 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    フック付き
    材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-36長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
  • M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
  • 36mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    36mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-36
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • 300x300x5.0mm ゴム板 エスコ

    300x300x5.0mm ゴム板

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-36
  • 910mm テストリード エスコ

    910mm テストリード

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707XC-36
  • 36mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    36mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SC-36
  • 740mm 枝切鋏 エスコ

    740mm 枝切鋏

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
    用途太枝の剪定に切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)エスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝全長×刃長(mm)740×80
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    43,800税込48,180
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • Hex-PLusビット(イジリ止付) エスコ

    Hex-PLusビット(イジリ止付)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
  • 3/4sqx36mm ソケット エスコ

    3/4sqx36mm ソケット

    エスコ
    6,520税込7,172
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4二面幅(mm)36エスコ品番EA617WC-36
  • 門型アングル金具 エスコ

    門型アングル金具

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    550税込605
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーポケット。とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    クリア
  • 36mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ

    36mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)36エスコ品番EA642LC-36
  • 3/8x3/4インチニップル エスコ

    3/8x3/4インチニップル

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用形状ニップル材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA141BC-36質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • 1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本) エスコ

    1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    ねじ込み式
    商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • EA762GC-361用ポケット台紙 エスコ

    EA762GC-361用ポケット台紙

    エスコ
    1,620税込1,782
    1冊
    翌日出荷
    EA762GC-361用ポケット台紙。
    入数(枚)10
  • 250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状 エスコ

    250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状

    エスコ
    5,520税込6,072
    1箱(12本)
    翌日出荷
    素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。
    容量(mL)250繰り返し・詰め替え対応
  • 泡ハンドソープ エスコ

    泡ハンドソープ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1本(3本)
    翌日出荷
    素肌と同じ弱酸性汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
    内容量(L)4入数(個)3医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 1200mm デッキブラシ(穂先取替式) エスコ

    1200mm デッキブラシ(穂先取替式)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    ねじ込み式
    商品タイプ本体全長(mm)1200ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹(PVC被覆)エスコ品番EA928CC-36S質量(g)470奥行(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • 360mm ネイルプーラー エスコ

    360mm ネイルプーラー

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
    エスコ品番EA519MC-360材質機械構造用炭素鋼全長(mm)360質量(g)700
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
  • 36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ

    36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • 123x90x36mm 小物箱 エスコ

    123x90x36mm 小物箱

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-36C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)123×90×36内寸(mm)112×79×23
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    当日出荷
    顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
    機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
  • 100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    47,900税込52,690
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ

    DC36V [EA115TB-1用] バッテリー

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    仕様EA115TB-1用替バッテリーエスコ品番EA115TB-10
  • バス用ゴム栓 エスコ

    バス用ゴム栓

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    内部にオモリが入っているため、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込めます。
    材質NBR、SUS304長さ(mm)【くさり】650耐熱温度(℃)80径(mm)【くさり玉】4.5
  • ワイパー エスコ

    ワイパー

    エスコ
    6,220税込6,842
    1セット
    翌日出荷
    ドライシート特長:凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。
    仕様ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)サイズ(mm)全長:1,300、ハンドル径:25、ヘッド部分:500×110繰り返し・詰め替え対応
  • M12x100mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x100mm 雄ねじノブ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AL-23材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)42取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)36寸法A(Φmm)100ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
  • 3/4sqx36mm 薄肉ディープソケット エスコ

    3/4sqx36mm 薄肉ディープソケット

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合【ピン】EA164AA-5.5AB、【Oリング】EA164A-36AA、【Cリング】EA164-6Aエスコ品番EA164ED-36全長(mm)100質量(g)830寸法L(mm)100対辺(mm)36寸法D1(mm)51.8寸法D2(mm)43寸法H1(mm)36寸法H2(mm)71差込角(inch)3/4外径(mm)51.8