カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 測定用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 廣杉計器(356)
  • 右下精器製造(112)
  • アソー(102)
  • ヤマト産業(76)
  • 高島計器(72)
  • 千代田通商(60)
  • 栃木屋(48)
  • ネオフレックス(41)
  • 日酸TANAKA(38)
  • SK11(34)
  • ベン(32)
  • 千代田精機(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • 兼工業(27)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • 第一計器(25)
  • KITZ(キッツ)(24)
  • 東洋バルヴ(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 5/16インチ フレアーナット エスコ

    5/16インチ フレアーナット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1セット(10個)
    欠品中
    エスコ品番EA430A-2.5材質真鍮(C3604)管径5/16"ナット対辺(mm)17
  • 3/8インチ フレアーナット エスコ

    3/8インチ フレアーナット

    エスコ
    1,910税込2,101
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-3材質真鍮(C3604)管径3/8"ナット対辺(mm)22
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    845税込930
    1袋(2個)
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
  • G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10接続ねじ種類G
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001最小目盛(kPa)1圧力レンジ(kPa)0~50
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    790税込869
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • PTターンエルボユニオン エスコ

    PTターンエルボユニオン

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    8/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • 5/8インチ フレアーナット エスコ

    5/8インチ フレアーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430A-5A材質真鍮(C3604)管径5/8"ナット対辺(mm)29
  • PT3/4インチ カ ラ ン エスコ

    PT3/4インチ カ ラ ン

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
  • 8mm T型ユニオン エスコ

    8mm T型ユニオン

    エスコ
    895税込985
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
  • エルボユニオン エスコ

    エルボユニオン

    エスコ
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~20接続ねじ種類G
  • G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DX-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-1ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~1
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 1/2インチ フレアーナット エスコ

    1/2インチ フレアーナット

    エスコ
    3,630税込3,993
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430A-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコ

    M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10
  • G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DX-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~50
  • G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~20接続ねじ種類G
  • PT1/2インチ カ ラ ン エスコ

    PT1/2インチ カ ラ ン

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
  • G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DX-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~3
  • G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~50接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-2ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~2圧力レンジ0~2.0KPa接続ねじ種類G
  • 8mmX1/4PT D型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT D型ユニオン

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/4PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10/10X2 Y型ユニオン エスコ

    10/10X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-110材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10使用流体空気寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    3,740税込4,114
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • 3/4インチ フレアーナット エスコ

    3/4インチ フレアーナット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1セット(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430A-6A材質真鍮(C3604)管径3/4"ナット対辺(mm)36
  • 5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    5/8インチx29mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-5材質真鍮(C3604)管径5/8”ナット対辺(mm)27
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120