カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 物流用品(7)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(247)
- MAZDA(マツダ)(144)
- ホンダ(87)
- JTC(70)
- SMC(54)
- CKD(45)
- スバル(44)
- ABRACON(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- ミツビシ(35)
- トヨタ(28)
- IQD(28)
- TAKEGAWA(武川)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- EIKO(栄工舎)(19)
- 九州電通(19)
- KANA(片山チエン)(17)
- ニッサン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c49」の検索結果

電子天秤
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズ
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷付属品皿タッピンねじ/5.0×16、5.0×45材質鋼板幅(mm)38色ホワイト穴径(Φmm)6.5使用荷重(kg)80(1本使用)
コンディショナー ラビューティー 1350mL
エスコ¥1,310税込¥1,4411袋翌日出荷髪の摩擦を抑えて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。なめらかな指通りの業務用シャンプー。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。内容量(mL)1350商品タイプ業務用
200x200x125mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷容量(mL)5000仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-49材質ステンレス(18-8)内寸(mm)200×200×125(H)
マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061巻翌日出荷強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
ストレートドリル
エスコ¥6,660税込¥7,3261パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
エスコ¥12,100税込¥13,3101台当日出荷用途両掛タイプ仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。付属品粘着テープ(貼付済み)材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000
320x450mm カッティングマット(折畳み式)
エスコ¥2,820税込¥3,1021枚翌日出荷仕様展開時サイズ:320×450×3mmライン:10mm刻み材質オレフィン系樹脂質量(g)287折りたたみ寸法(mm)320×225×6繰り返し・詰め替え対応
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ
エスコ¥720税込¥7921個翌々日出荷転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
38mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥440税込¥4841個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6![[XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875279-211117-02.jpg)
[XL] 防寒ジャケット (黒/灰)
エスコ¥32,700税込¥35,9701着当日出荷仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷から翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,738特価1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
3.15ton 吊り環(溶接型)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
パーツケース小皿
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスC●サイズ(mm):外寸/106×98×53(H) 内寸/100×92×49(H)●色:青●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)
M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40ねじサイズM6
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):55●適合ホース内径※:8mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm















![360x120mm 短冊形一般標識[清掃中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752616-250820-02.jpg)








![[XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73875279-211117-02.jpg)





![[電子天秤用] プラスチック風防 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76548073-220413-02.jpg)