カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,941)
  • SMC(722)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • ニッサン(196)
  • トヨタ(173)
  • Panasonic(パナソニック)(110)
  • ホンダ(109)
  • スバル(100)
  • 住友電工ハードメタル(76)
  • 三菱マテリアル(71)
  • Kawasaki(66)
  • イトーキ(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(55)
  • ノーブランド(52)
  • NSK(日本精工)(47)
  • ミツビシ(47)
  • MICROCHIP(41)
  • NB(日本ベアリング)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c51」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773特価
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
当日出荷から8日以内出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
小便器センサー用替バッテリー エスコ小便器センサー用替バッテリーエスコ
4,380税込4,818
1個
当日出荷
寸法(mm)45×33.5アズワン品番64-7859-05
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
密閉保存容器 エスコ密閉保存容器エスコ
1,600税込1,760特価
1個
当日出荷から翌日出荷
1800片 カラーラベルシール エスコ1800片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(9枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリース エスコ400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリースエスコ
2,150税込2,365
1本
翌日出荷
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器アズワン品番65-9340-66危険物の類別非危険物
15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
文字内容感電注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-51寸法(mm)15×40使用温度範囲(℃)-20~+80
E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコE 26口金 [防雨型]吊り下げソケットエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-51
337x406x216mm ツールバッグパック エスコ337x406x216mm ツールバッグパックエスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×216×406アズワン品番64-2278-26外寸法・幅(mm)337外寸法・高さ(mm)406外寸法・奥行(mm)216
フリーボックス(提案箱) エスコフリーボックス(提案箱)エスコ
8,200税込9,020
1台
翌日出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 壁面取付用ネジ2本付 壁面取付用穴2ヶ所 シリンダーロック付 取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。 取手付で持ち運びに便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm)アズワン品番65-2316-91
小物ケース エスコ小物ケースエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
小物の収納に便利なインナーケース付き。
材質ナイロン100%
LEDセンサーライト 防雨型 エスコLEDセンサーライト 防雨型エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
143mm 耳かき(煤竹/2本) エスコ143mm 耳かき(煤竹/2本)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
軸を細く、皿部は薄く小さくなっています。
材質煤竹(手磨き仕上)全長(mm)143エスコ品番EA916HC-51
[電子天秤用] プラスチック風防 エスコ[電子天秤用] プラスチック風防エスコ
6,690税込7,359
1台
翌日出荷
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×162.7×50●適合機種:EA715C-41~49アズワン品番65-2168-32
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)エスコ
48,200税込53,020
1本
当日出荷
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-64交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
10枚用 ホッチキス(携帯用) エスコ10枚用 ホッチキス(携帯用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
オープンスライド方式 ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス ボタンは大きくて使いやすい
繰り返し・詰め替え対応
51mm チューブブラシ[真鍮] エスコ51mm チューブブラシ[真鍮]エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CC-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(mm)8
アシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズ エスコアシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
防塵腕カバー エスコ防塵腕カバーエスコ
1,900税込2,090
1双
翌日出荷
PUラミネート生地を使用した防塵タイプのアームカバーです。
材質ポリエステル(全長(mm)320サイズフリー入数(双)1
48-51mm Tボルトクランプ(10個) エスコ48-51mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22エスコ品番EA463SC-51バンド厚さ(mm)約0.9
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
水性用(弱溶剤も可)筋違白毛水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。
仕様●毛幅:30mm(10号)●毛丈:43mm●玉厚:21mm●全長:191mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-81
校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ校正標準液 EA776BCシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
6x10mm ルータービット(目地払い用) エスコ6x10mm ルータービット(目地払い用)エスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
寸法(mm)B:6、C:10、D:15、A:54呼び寸法6×10アズワン品番64-7938-85
4x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本) エスコ4x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×35入数50個
5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-51質量(g)45長さ(m)1
M5x 8mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM5x 8mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
440税込484
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-51
44-51mm 中間型ケーブルグリップ エスコ44-51mm 中間型ケーブルグリップエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-51
セーフティーシール(外面用) エスコセーフティーシール(外面用)エスコ
7,180税込7,898
1箱(60本)
翌日出荷
外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
ピン型マグネット エスコピン型マグネットエスコ
900税込990
1パック(5組)
翌日出荷
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)アズワン品番65-2220-10関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,240税込9,064
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
109税込120特価
1袋(14本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
嫌気性接着剤用ハンドポンプ エスコ嫌気性接着剤用ハンドポンプエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。
材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
ブラックシート[#2500] エスコブラックシート[#2500]エスコ
7,480税込8,228
1組(5枚)
翌日出荷
遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.18番手#2500ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23
着脱式ホルダー エスコ着脱式ホルダーエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
ワイヤー無。ベルトループを跨いで差せるスペース活用設計。アルミ、スチール、POM樹脂。ベルトを外さず途中から挿せる後付式。
寸法(mm)51×17×98ベルト通し幅(mm)60
デジタル温度計 67×67×70mm エスコデジタル温度計 67×67×70mmエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
60秒で数値が更新されます。省電力モード中の、温度表示が消えている状態で、手を叩く、もしくは大きな音を立てると現在の温度が表示されます。
付属品USBケーブル材質PVC寸法(mm)67×67×70質量(g)137電源単4×4本(付属)測定範囲(℃)0~50精度±1℃分解能(℃)1機能温度表示、省電力、音声制御アズワン品番65-2175-55
300x300x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ300x300x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリックエスコ
5,120税込5,632
1枚
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200アズワン品番64-7993-62
1/4" x 5/16"  両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)4全長(mm)90質量(g)30サイズ(inch)1/4×5/16アズワン品番64-7906-26
[S/200mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双) エスコ[S/200mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)エスコ
1,980税込2,178
1袋(10双)
翌日出荷
質量(g)20色(手首部)アズワン品番64-7840-33