カテゴリ
- 作業工具(57)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- メカニカル部品(24)
- 切削工具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 物流用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 研磨材(12)
- 制御機器(10)
- 測定用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 機構部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 電気材料(7)
- 防犯用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(1,639)
- オカムラ(岡村製作所)(852)
- ホンダ(529)
- CKD(377)
- JTC(345)
- メディアカバーマーケット(332)
- イスカル(319)
- 大阪魂(274)
- アイエルモータースポーツ(244)
- 住友電工ハードメタル(242)
- 黒田精工(240)
- PISCO(ピスコ)(218)
- AFAM(アファム)(214)
- サンドビック(208)
- IDEC(和泉電気)(205)
- omron(オムロン)(200)
- TRUSCO(182)
- 新ダイワ(141)
- ブランドをもっと見る
「c6」の検索結果
特価
![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥4,130税込¥4,5431本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥3,670税込¥4,0371個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
M6x89mm ネジ付ターンバックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)
エスコ¥28,600税込¥31,4601個当日出荷色ダークグレー硬化時間(時間)12完全硬化時間24時間エスコ品番EA934WC-6耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)1700000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥8,260税込¥9,0861個当日出荷から4日以内出荷バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
スポット溶接ドリル
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-6色白長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)
40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷文字内容感電注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-62寸法(mm)40×35使用温度範囲(℃)-20~+80




![[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44073296-190802-02.jpg)













![M 6x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504353-180221-02.jpg)





![6x16mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621746-180824-02.jpg)








![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)


![たがね[超硬合金付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089226-180226-02.jpg)


![M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504204-180130-02.jpg)

![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)
![1/2"sqx 6mm/165mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50070877-250821-04.jpg)
![6.0x220mm [Hexagon]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077868-180226-02.jpg)