カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 新ダイワ(46)
- メディアカバーマーケット(42)
- IDEC(和泉電気)(39)
- コンドーテック(35)
- アルベ(チトセ)(34)
- ホンダ(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- KITO(キトー)(25)
- UNITE(24)
- ノーリツ(22)
- JTC(20)
- 日研工作所(19)
- KANA(片山チエン)(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- EBM(江部松商事)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- コクヨ(14)
- ブランドをもっと見る
「c62」の検索結果

C 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-62種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C62シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)875型番C-62寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1575最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)
40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-62材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)40×35文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
150mm ローラー刷毛セット(仕上用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001セット翌日出荷エスコ品番EA109NC-62軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)150主な用途水性用、油性用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
PTロングエルボユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-62材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-62材質ステンレス(SUS304)質量(g)83.2長さ(m)1線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6
カラーピン
エスコ¥2,600税込¥2,8601個(540個)翌日出荷大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。材質PS樹脂、鋼線色透明ケース寸法(mm)115×155×57針長(mm)10入数(本)540
224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。エスコ品番EA995CC-62材質ポリスチレン寸法(mm)224×143×195(H)質量(g)400容量(L)3.2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
充電通信ケーブル
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。適合機種iPhone/iPod/iPadなど材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)色ブラック質量(g)61長さ(m)2定格5V/3Aコネクタ形状USB-A-Lightningコネクタ![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271506-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
50mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-150材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)7寸法B(mm)62寸法C(mm)33適合バンド幅(mm)50寸法(B×C×D)(mm)62×33×7
(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度)
エスコ¥2,390~税込¥2,629~1本(10本)翌日出荷マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
絶縁電工ニッパー
エスコ¥8,640~税込¥9,504~1丁翌日出荷落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
スプレーノズル(8パターン)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷エスコ品番EA987HS-1材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】メタル
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷エスコ品番EA987HS-6材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】ベアリング








![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)

![M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504283-170718-02.jpg)



![3.8x62mm 打込みビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03675104-180827-02.jpg)
![M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504317-180221-02.jpg)








![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271506-260624-02.jpg)