カテゴリ
- 制御機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全保護具(4)
- メカニカル部品(3)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- メディアカバーマーケット(64)
- ハンマーキャスター(53)
- JAPANNEXT(44)
- サンドビック(41)
- イスカル(39)
- コガネイ(35)
- 日研工作所(35)
- 富士電機(32)
- CIO(29)
- TOYOX(トヨックス)(26)
- オーム電機(25)
- IDEC(和泉電気)(24)
- ミヤナガ(22)
- アドテック(21)
- KANA(片山チエン)(21)
- イノック(20)
- 日東工業(20)
- ブランドをもっと見る
「c65」の検索結果
特価

C 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)1651エスコ品番EA967CR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C65シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)950型番C-65寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
ALC用コアドリル
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
ベアリングナット用座金
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。![[充電式]草刈機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274385-251027-02.jpg)
[充電式]草刈機
エスコ¥20,300税込¥22,3301台翌日出荷付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
穴用スナップリングセット
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26材質S65C 硬度HRc44-52エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)形状穴用スナップリングケース寸法(mm)207×145×40
38mm ナスカン(プラスチック製・2個)
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷フック部分が360°回転します。エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
保護めがね(クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34![[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270614-171031-02.jpg)
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-105極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-130極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
M36/呼42 Tスロットナット
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷適合ねじM36エスコ品番EA637FP-42材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法C(mm)65適合T溝幅(mm)42
25mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)76材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)150質量(g)140寸法A(mm)53寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)76寸法E(mm)32寸法F(mm)40寸法G(mm)38エスコ品番EA526WD-25











![[充電式]草刈機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274385-251027-02.jpg)
![65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383603-180221-02.jpg)


![M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504378-180221-02.jpg)








![[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270614-171031-02.jpg)