カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIG DAISHOWA(13)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • StarTech.com(48)
  • TDK(14)
  • イスカル(13)
  • イマオコーポレーション(14)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • ケイテック(12)
  • コガネイ(13)
  • サンドビック(36)
  • ニチコン(21)
  • ミヤナガ(14)
  • 三木プーリ(18)
  • 大阪魂(20)
  • 日東工業(14)
  • 日研工作所(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c85」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C85 スタンダード Vベルト エスコ

    C85 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA967C-85種類Vベルト規格C85
  • C 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥7,550税込¥8,305
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C85シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1700型番C-85寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2159最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 75x37mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
  • M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ

    M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-850種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 270x122mmパーツトレー用ネット エスコ

    270x122mmパーツトレー用ネット

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス色グレー外寸(mm)270×122×15外寸法(mm)270×122
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    色クリアサイズA4
  • 8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MC-8.5
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1袋(12本)
    翌日出荷
  • 8/13.5mmx50m 工業用ホース エスコ

    8/13.5mmx50m 工業用ホース

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)50内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
  • 80-85mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    80-85mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-85材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24
  • ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコ

    ケーブル収納ダクト(横配線用)

    エスコ
    ¥14,200~税込¥15,620~
    1個(1台)
    翌日出荷
    材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    翌日出荷
    付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
    エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
  • M48/呼54 Tスロットナット エスコ

    M48/呼54 Tスロットナット

    エスコ
    ¥32,700税込¥35,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-54材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)70寸法D(mm)34寸法C(mm)85適合ねじM48適合T溝幅(mm)54