カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(70)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- omron(オムロン)(31)
- サンワサプライ(16)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- スバル(14)
- 河淳(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- 貝印(8)
- ホンダ(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- CKD(6)
- WR’S(ダブルアールズ)(6)
- イスカル(5)
- 日研工作所(5)
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- Kawasaki(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「ca-22」の検索結果
![[EA995CA-22用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801625-180227-02.jpg)
[EA995CA-22用] フタ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。エスコ品番EA995CA-22F種別45Lフタ材質再生ポリプロピレン寸法(mm)340×430×95エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06128088
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥4,680税込¥5,1481本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
45L 角型ダストボックス
エスコ(1件のレビュー)¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷エスコ品番EA995CA-22容量(L)45エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32![[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547574-220413-02.jpg)
[5桁] レボリューション式回転計(左軸)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60g
123mm/9mm クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)
エスコ¥4,400税込¥4,8401組翌日出荷やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップセット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22




![[EA995CA-22用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801625-180227-02.jpg)





![[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547574-220413-02.jpg)


![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)