カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(96)
  • オカムラ(岡村製作所)(61)
  • コガネイ(55)
  • フジパーツ(43)
  • CKD(35)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ParkerTAIYO(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • ホンダ(13)
  • スバル(11)
  • ミニター(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • 堀内機械(5)
  • トンボ鉛筆(4)
  • 日研工作所(4)
  • NTツール(4)
  • 栃木屋(4)
  • 藤井高圧(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-32」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA995CA-32用] フタ エスコ[EA995CA-32用] フタエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
フタロック付で本体とフタがしっかりロック。
用途60Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-32F寸法(直径Φ×高さH)(mm)510×100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
400税込440
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
165mm/72T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ165mm/72T 超硬チップソー(一般木材用)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
適合材一般木材エスコ品番EA851CA-32
60L 丸型ダストボックス エスコ60L 丸型ダストボックスエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995CA-32容量(L)60エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
置時計 EA798CAシリーズ エスコ置時計 EA798CAシリーズエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
17-32mm 万能型ステンレスクランプ エスコ17-32mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,410税込2,651
1セット(10個)
翌々日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)17~32適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコトルクドライバーセット (Torx・Hexビット)エスコ
46,400税込51,040
1セット
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6