カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(55)
- フジパーツ(43)
- CKD(34)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- ParkerTAIYO(15)
- omron(オムロン)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- ミニター(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 藤井高圧(5)
- トンボ鉛筆(4)
- 日研工作所(4)
- 栃木屋(4)
- クロダルマ(3)
- セルスター(3)
- キャンブロ(3)
- KSフィルター(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「ca-32」の検索結果
特価
![[EA995CA-32用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801704-260430-02.jpg)
[EA995CA-32用] フタ
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷フタロック付で本体とフタがしっかりロック。用途60Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-32F寸法(直径Φ×高さH)(mm)510×100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐水ペーパー
エスコ¥7,210税込¥7,9311セット(100枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)
M10x25mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
17-32mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,410税込¥2,6511セット(10個)翌々日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)17~32ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7




![[EA995CA-32用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801704-260430-02.jpg)


![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)


![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)
![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)