カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(96)
- コガネイ(55)
- フジパーツ(43)
- CKD(35)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ParkerTAIYO(16)
- omron(オムロン)(14)
- ホンダ(13)
- スバル(11)
- ミニター(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 堀内機械(5)
- トンボ鉛筆(4)
- 日研工作所(4)
- NTツール(4)
- 栃木屋(4)
- 藤井高圧(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「ca-32」の検索結果
![[EA995CA-32用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801704-260430-02.jpg)
[EA995CA-32用] フタ
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷フタロック付で本体とフタがしっかりロック。用途60Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-32F寸法(直径Φ×高さH)(mm)510×100エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐水ペーパー
エスコ¥7,210税込¥7,9311セット(100枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)
M10x25mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
17-32mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥2,410税込¥2,6511セット(10個)翌々日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)17~32ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)
エスコ¥46,400税込¥51,0401セット翌々日出荷セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6




![[EA995CA-32用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801704-260430-02.jpg)



![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)


![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)

![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)