カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,600)
  • CKD(66)
  • コガネイ(55)
  • スバル(54)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • ParkerTAIYO(20)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • ホンダ(15)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • ニッサン(9)
  • 堀内機械(8)
  • イスカル(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 住友重機械工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-40」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#400 耐水ペーパー エスコ#400 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷
粒度400サイズ(mm)230×280
バイメタル温度計 エスコバイメタル温度計エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA722CA-40
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から8日以内出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様ツメ内径×高さ:40×54mm材質アルミニウム青銅全長(mm)300
ドライバーセット(+ Hexagon差替式) エスコドライバーセット(+ Hexagon差替式)エスコ
24,900税込27,390
1セット
翌日出荷
ロールアップケース付き。 ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。 ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
仕様ドライバーハンドル:170mmセット内容ドライバーハンドル:170mm六角ドライバービット:3・4・5・6・8mm(+)ドライバービット:#1・#2・#3商品構成セット品アズワン品番64-7868-91
400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ400x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)エスコ
3,580税込3,938
1枚(100枚)
翌日出荷
質量(g)18.31入数(枚)100アズワン品番64-7955-25関連資料仕様(0.04MB)
[EA100CA-400用] フィルター エスコ[EA100CA-400用] フィルターエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400F
[EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ[EA100CA-400用] フィルター用ホースエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400H
AC100V・40W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
9,850税込10,835
1個
8日以内出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-40種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85起動トルク(N・m)0.24定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用 エスコクランプ式アームスタンド マイクロスコープ用エスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売アズワン品番65-9276-43
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコAC100V/3.2W はんだこてテスターエスコ
100,000税込110,000
1台
8日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)アズワン品番65-2166-80