カテゴリ

  • 研磨材(33)
  • 作業工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 清掃用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全保護具(6)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(4)
  • 照明(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(8,122)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,419)
  • BIGM(丸山製作所)(464)
  • CKD(340)
  • ホンダ(255)
  • スバル(125)
  • コガネイ(121)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • ニッサン(84)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • omron(オムロン)(69)
  • 常磐精工(60)
  • 日清食品(57)
  • 三菱ふそう(57)
  • マースジャパンリミテッド(56)
  • 変換名人(41)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca2」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
3,780税込4,158特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-2質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
保護めがね(スモーク/アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク/アンティフォグ)エスコ(1件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズエスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957CA-2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×198×48関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-21質量(g)約23六角対辺(mm)11寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター エスコ150x 60x210mm コードレスドライバーホルスターエスコ
3,540税込3,894
1個
当日出荷
ビット収納ポケット付。 飛び出し防止セーフティーストラップ付。
用途10.8V/18Vドライバー用材質ポリエステルエスコ品番EA925CA-20寸法(mm)150×60×210ベルト通し幅(mm)75
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-22質量(g)約42六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
60L 角型ダストボックス エスコ60L 角型ダストボックスエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA995CA-23容量(L)60フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128088
1/4インチ グローブバルブ (JIS) エスコ1/4インチ グローブバルブ (JIS)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CA-2形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
#280 耐水ペーパー エスコ#280 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
粒度280サイズ(mm)230×280
1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
22x 72mm/ 5.9kN スイベル エスコ22x 72mm/ 5.9kN スイベルエスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629CA-2幅(mm)22全長(mm)72質量(g)120溝幅(mm)11耐荷重(kN)5.9
100mm 台車用ストッパー(白/2個) エスコ100mm 台車用ストッパー(白/2個)エスコ
2,480税込2,728
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム適合車輪径(Φmm)100用
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
9,100税込10,010
1本
翌日出荷から8日以内出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット) エスコ390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質ナイロン、ファブリックポリエステル仕様プラスチックパーツケース付、ショルダーベルト、ビニールテープホルダー付エスコ品番EA925CA-2容量(L)21
1/2インチ ラチェットハンドル エスコ1/2インチ ラチェットハンドルエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2
6.4mm ボルトリムーバー(平刃) エスコ6.4mm ボルトリムーバー(平刃)エスコ
2,790税込3,069
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)6.4×5×50
80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン エスコ80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロンエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970CA-2
[12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付) エスコ[12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付)エスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
耐久性に優れたプロ仕様のハードユースモデル
材質羊革ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1305サイズ(mm)1340×55×235(H)アズワン品番64-2278-29
4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製) エスコ4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)エスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
アズワン品番64-7871-30
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-52
シュロ縄 よしず エスコシュロ縄 よしずエスコ
13,300税込14,630
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
21x250mm タイルニッパー エスコ21x250mm タイルニッパーエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
材質超硬合金全長(mm)250口幅(mm)21アズワン品番64-7874-87
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から8日以内出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-23質量(g)約72六角対辺(mm)17寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンティフォグ)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21
G3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル) エスコG3/8"xRc3/8" ボールバルブ(ステンレス製/蝶ハンドル)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスアズワン品番64-7847-95関連資料(0.25MB)バルブ種類ボールバルブ
35L 角型ダストボックス エスコ35L 角型ダストボックスエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995CA-21容量(L)35エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
銅管用竪バンド エスコ銅管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,750税込3,025
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
27x32mm 両口めがねレンチ エスコ27x32mm 両口めがねレンチエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)27×32エスコ品番EA616CA-26
乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS]エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷から8日以内出荷
20x215mm 包丁シャープナー エスコ20x215mm 包丁シャープナーエスコ
1,790税込1,969
1本
翌日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110アズワン品番64-7946-23
90L 角型ダストボックス エスコ90L 角型ダストボックスエスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995CA-24容量(L)90エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
M8x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-25形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズエスコ
400税込440
1箱(10個)
翌日出荷
プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結アズワン品番65-9263-07
700x500x850mm収納庫 エスコ700x500x850mm収納庫エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
両開き扉の為、幅がある物でも楽に収納することが出来ます。
仕様鍵用金具付材質ポリプロピレン質量(kg)10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850
45L 角型ダストボックス エスコ45L 角型ダストボックスエスコ(1件のレビュー)
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995CA-22容量(L)45エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
1/2"sq ラチェットハンドル エスコ1/2"sq ラチェットハンドルエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CA-28