カテゴリ
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(30)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 東洋技研(9)
- ミニター(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- SMC(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- CKD(3)
- スバル(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- KITACO(3)
- フジパーツ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Minimo(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- MSTコーポレーション(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca34」の検索結果

セットカラー(SUS304)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)
M10x40mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
ほうき PBT/赤 340×1360mm
エスコ¥4,400税込¥4,8401本翌日出荷毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT全長(mm)1360色赤毛丈(mm)40穂先(mm)340繰り返し・詰め替え対応
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ
エスコ¥24,600税込¥27,0601台翌日出荷質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15




![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)

![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)