カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
    • LANケーブル(33)
  • 電気材料(4)
    • モジュラープラグ(1)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(70)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 協和ハーモネット(10)
  • 岡野電線(3)
  • ELPA(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(67)
  • サンワサプライ(71)
  • 通信興業(5)
  • BELDEN(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • ROLINE(218)
  • RS PRO(196)
  • StarTech.com(146)
  • ATEN(91)
  • 日本製線(63)
  • AMPHENOL(44)
  • ハーティング(40)
  • Hirschmann Test & Measurement(37)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(4)
  • 10~50未満(5)
  • 100以上(2)
規格
  • CAT6(17)
  • CAT6A(16)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(18)
コネクタ
  • あり(1)
  • なし(1)
構造
  • より線(6)
  • 単線(3)
より線・単線
使用場所
  • 屋内(2)
屋内
爪折れ防止
  • 対応(10)
対応
結線方式
  • ストレート結線(3)
ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
  • 6~7未満(12)
  • 8~9未満(1)
6~7未満・8~9未満
コネクタ形状
  • その他(7)
その他
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
23
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズエスコ
1,460税込1,606特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):50●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6アズワン品番65-9281-62
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-61
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):5●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-60
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-59
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,480税込1,628
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):3●直径:6.4mm●カラー:ブラック●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6アズワン品番65-9281-55
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):15●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-56
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):2●直径:6.4mm●カラー:ブラック●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●周波数特性:250MHz●ケーブル芯数:8芯(4P)●対応機器:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-54
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
21,700税込23,870
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:100m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-67
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-68
LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-70
トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコトーンプローブセット(LAN・電話回線用)エスコ
74,000税込81,400
1台(1台)
8日以内出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
LANケーブル用コネクター(10個) エスコLANケーブル用コネクター(10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
単線・ヨリ線仕様
仕様CAT6対応RJ45コネクタです。エスコ品番EA764BJ-10
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
3m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ3m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)6.4
LANケーブルテスター エスコLANケーブルテスターエスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)質量(g)160電源単3電池×2本(付属)機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6測定可能コネクタRJ-45コネクタケーブル長測定2/300m
10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-110ブルーケーブル長(m)10構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
5 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ5 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-105ブルーケーブル長(m)5構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,640税込1,804
1個
予約販売
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6.4
5m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ5m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)6.4
1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6.4
3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
7,750税込8,525
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-103ブルーケーブル長(m)3構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ1 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
3,940税込4,334
1個
予約販売
規格CAT6エスコ品番EA940LH-101ブルーケーブル長(m)1構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
20m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ20m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)6.4アズワン品番64-2268-22
20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-120ブルーケーブル長(m)20構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
規格CAT6エスコ品番EA940LH-115ブルーケーブル長(m)15構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
0.5m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ0.5m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)0.5ケーブル外径(Φmm)6.4アズワン品番64-2268-21
LANケーブル エスコLANケーブルエスコ
24,000税込26,400
1巻(1巻)
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色長さ(m)100規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状-コネクタなし結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-1Aケーブル長(m)1コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-2Aケーブル長(m)2コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-5Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
LANケーブル エスコLANケーブルエスコ
2,040税込2,244
1巻(1巻)
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
9.53mm ステープル(200本/箱 白) エスコ9.53mm ステープル(200本/箱 白)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575AH-2適応RG-6、CAT6、NMケーブル線:14/2、14/3、12/2
12.7mm ステープル(200本/箱 黒) エスコ12.7mm ステープル(200本/箱 黒)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575AH-3適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
適合Cat.6寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能アズワン品番65-3888-50