カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 自動車用電線/コード(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 矢崎総業(4)
  • エーモン(1)
  • アリート(ariete)(28)
  • MV AGUSTA(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(2)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(2)
許容電流(A)
  • 8(1)
  • 11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cavs」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コード (CAVS) エスコ自動車用コード (CAVS)エスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
CAVS線。撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。導体 素線:7本、形状:円形圧縮 計算断面積:0.3718mm2、外径:約0.7mm、最大導体抵抗:0.0502Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)125長さ(m)25許容電流(A)8公称断面積(mm2)0.3絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.4被覆材ビニール(PVC)
自動車用コード (CAVS) エスコ自動車用コード (CAVS)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
avs 電線特集