カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 堀内機械(370)
  • ParkerTAIYO(89)
  • SMC(83)
  • KITO(キトー)(69)
  • CKD(63)
  • ゴールドメダル(54)
  • ニッサン(47)
  • DAYTONA(デイトナ)(45)
  • ハンマーキャスター(43)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • SWAGE-LINE(37)
  • ハリケーン(32)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](32)
  • IAI(アイエイアイ)(27)
  • POSH Faith(26)
  • 三菱電機エンジニアリング(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • スズキ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-10」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • 冷蔵庫用温度計 エスコ

    冷蔵庫用温度計

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144温度範囲(℃)-40~50℃ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 人感スピーカー エスコ

    人感スピーカー

    エスコ
    43,400税込47,740
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
  • 2.7Kgx915mm マトック エスコ

    2.7Kgx915mm マトック

    エスコ(2件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650CB-10全長(mm)915質量(kg)2.7商品タイプ頭+柄セット
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • -40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ

    -40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CB-10A最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)-40~50特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
  • A4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚) エスコ

    A4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚)

    エスコ
    490税込539
    1枚(5枚)
    翌日出荷
    寸法(mm)310×220ブルーサイズA4入数5枚
  • M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-107形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
  • M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-101形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
  • 78-102mm エアークラフト クランプ エスコ

    78-102mm エアークラフト クランプ

    エスコ
    4,190税込4,609
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-10
  • M10x 80mm ステップクランプ エスコ

    M10x 80mm ステップクランプ

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    エスコ品番EA637CB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)200寸法A(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80適合ねじM10
  • 10x200mm 平行ピンポンチ エスコ

    10x200mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200先端径(Φmm)10
  • 13x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    13x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-10種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)13ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
  • アングルジョイント (シーリング付き) エスコ

    アングルジョイント (シーリング付き)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
    材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
  • M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコ

    M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-104形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
  • ビードホールドツール エスコ

    ビードホールドツール

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌々日出荷
    タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。
    材質真鍮質量(g)800
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコ

    Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
  • M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-103形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-102形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
  • R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CB-10A
  • M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-106形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
  • M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA948CB-105形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
  • タイヤチェンジングセット エスコ

    タイヤチェンジングセット

    エスコ
    82,100税込90,310
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:EA519CJ-1(タイヤ取り外し用)・EA519CJ-2(タイヤ取り付け用)・EA519CB-10(ビードホールドツール)・EA519CZ-1(アルミホイールプロテクター)。トラック用。 ビードホルダー付き。ロードサービスに最適です。
    材質鍛造鉄
  • 100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ

    100-10 [CB形]裸圧着端子(50個)

    エスコ
    34,500税込37,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-10幅(mm)22全長(mm)52種類裸圧着端子端子形状角形
  • 80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ

    80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-8幅(mm)22全長(mm)50種類裸圧着端子端子形状角形
  • 60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-6幅(mm)16全長(mm)49.5種類裸圧着端子端子形状角形
  • チューブブラシ(ナイロン製) エスコ

    チューブブラシ(ナイロン製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    耐摩耗性、弾力性に優れています。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
  • [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ

    [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
    エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    40角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • 30角用 ナットプレート エスコ

    30角用 ナットプレート

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
  • 30角用 アジャスター(穴あき) エスコ

    30角用 アジャスター(穴あき)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
  • コンデンサーブラシ(ステンレス製) エスコ

    コンデンサーブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    ダブルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
  • ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用) エスコ

    ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CD-110キャスター径(Φmm)75
  • [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ

    [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます