カテゴリ

  • 機構部品(56)
  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 事務用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(867)
  • 堀内機械(388)
  • CKD(125)
  • オカムラ(岡村製作所)(89)
  • ParkerTAIYO(86)
  • KITO(キトー)(71)
  • ハリケーン(71)
  • ニッサン(69)
  • 常磐精工(68)
  • 日東工業(66)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • DAYTONA(デイトナ)(52)
  • POSH Faith(51)
  • トレード(51)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(49)
  • ヤマモトレーシング(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-2」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個 エスコ

    [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個

    エスコ
    970税込1,067
    1パック(4個)
    翌日出荷
    EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
    仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 200mmミニほうき エスコ

    200mmミニほうき

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート全長(mm)200毛丈(mm)87商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • 1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • [L] 溶接用帽子(丸) エスコ

    [L] 溶接用帽子(丸)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷
    溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。 背後からの熱からも後頭部を守ります。
    エスコ品番EA370CB-2材質本体:綿、ボタン:樹脂形状丸型サイズL長さ(cm)(顔から下)17頭囲(cm)58まで対応職業別シーン溶接工
  • 1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ

    1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1台
    当日出荷
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状
  • モジュラーコード2分岐アダプター(6極4芯) エスコ

    モジュラーコード2分岐アダプター(6極4芯)

    エスコ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    モジュラーコードを2本に分岐する時に使用します。
    仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-2
  • 腰袋 エスコ

    腰袋

    エスコ(1件のレビュー)
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x20mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • 100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ

    100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-2適合材鉄・ステンレス
  • No2x38スタービードライバー エスコ

    No2x38スタービードライバー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557CB-2種類スタビードライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ポケットマルチメーター エスコ

    ポケットマルチメーター

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
  • M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • アルミ構造材(Uポール) エスコ

    アルミ構造材(Uポール)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴あけ、タップ加工不要 切断だけで組立可能なアルミフレーム
  • 直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径108mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    仕様フィルターなし材質ステンレス(18-8)直径(Φmm)108先端ノズル径(Φmm)14
  • [充電式]ハサミ型チェーンソー エスコ

    [充電式]ハサミ型チェーンソー

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
    用途EA898CB-1用。質量(g)100チェーン長(mm)252
  • 16.22.32mmボールジョイントエキストラクター エスコ

    16.22.32mmボールジョイントエキストラクター

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-2材質ドイツ鋼質量(kg)1.2最大開き(mm)70口幅(mm)16・22・32
  • 6.4mm ボルトリムーバー(150°刃) エスコ

    6.4mm ボルトリムーバー(150°刃)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)6.4×5.0×50
  • 100mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個) エスコ

    100mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)

    エスコ
    2,798税込3,078
    1セット
    翌日出荷
    仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム黄/黒適合車輪径(Φmm)100用
  • M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • スプリングツール エスコ

    スプリングツール

    エスコ
    1,030税込1,133
    1本
    翌々日出荷
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
  • ポータブル酸素モニター エスコ

    ポータブル酸素モニター

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
    用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ質量(g)93電源単4電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67分解能0.001使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)ブザー音80dB以上(30)指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動防滴構造本質安全防爆構造警報種類ガス警報/故障警報警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
  • 1/2"DRx100mm エクステンションバー エスコ

    1/2"DRx100mm エクステンションバー

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100差込角(inch)1/2"
  • 29mm ALC用コア替刃 エスコ

    29mm ALC用コア替刃

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820CB-29
  • 50x22mm スチール製 スリットカラー エスコ

    50x22mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-22種別スリット幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
  • 40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    40x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    2インチ グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    35,400税込38,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • キャスター付パーテーション(中空) エスコ

    キャスター付パーテーション(中空)

    エスコ
    41,300税込45,430
    1セット
    翌日出荷
    パネルは両面紫外線カット処理されています。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目)
  • 140x200mm チャック付ポリ袋 エスコ

    140x200mm チャック付ポリ袋

    エスコ
    1,520税込1,672
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ

    A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]

    エスコ(2件のレビュー)
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
    仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307サイズA4判S型収容数20枚(2mm厚)