カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(95)
  • ParkerTAIYO(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • ハリケーン(71)
  • KITO(キトー)(68)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • DAYTONA(デイトナ)(52)
  • POSH Faith(51)
  • ヤマモトレーシング(49)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(48)
  • MAD MAX(マッドマックス)(40)
  • SWAGE-LINE(37)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • PGYTECH(33)
  • TRUSCO(30)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(28)
  • ダイキン工業(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-2」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 200mmミニほうき エスコ

    200mmミニほうき

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート全長(mm)200毛丈(mm)87商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • [L] 溶接用帽子(丸) エスコ

    [L] 溶接用帽子(丸)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷
    溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。 背後からの熱からも後頭部を守ります。
    エスコ品番EA370CB-2材質本体:綿、ボタン:樹脂形状丸型サイズL長さ(cm)(顔から下)17頭囲(cm)58まで対応職業別シーン溶接工
  • 1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ

    1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
  • 腰袋 エスコ

    腰袋

    エスコ(1件のレビュー)
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • 100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ

    100mm/20T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-2適合材鉄・ステンレス
  • No2x38スタービードライバー エスコ

    No2x38スタービードライバー

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557CB-2種類スタビードライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ポケットマルチメーター エスコ

    ポケットマルチメーター

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
  • 直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径108mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    仕様フィルターなし材質ステンレス(18-8)直径(Φmm)108先端ノズル径(Φmm)14
  • [充電式]ハサミ型チェーンソー エスコ

    [充電式]ハサミ型チェーンソー

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
    用途EA898CB-1用。質量(g)100チェーン長(mm)252
  • 16.22.32mmボールジョイントエキストラクター エスコ

    16.22.32mmボールジョイントエキストラクター

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-2材質ドイツ鋼質量(kg)1.2最大開き(mm)70口幅(mm)16・22・32
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
  • A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ

    A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]

    エスコ(2件のレビュー)
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
    仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307サイズA4判S型収容数20枚(2mm厚)
  • 29mm ALC用コア替刃 エスコ

    29mm ALC用コア替刃

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820CB-29
  • 50x22mm スチール製 スリットカラー エスコ

    50x22mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-22種別スリット幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
  • 40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    40x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    2インチ グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    35,400税込38,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スモールエンジン バルブスプリングコンプレッサー エスコ

    スモールエンジン バルブスプリングコンプレッサー

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603CB-2
  • 2.0x115mm平行ピンポンチ エスコ

    2.0x115mm平行ピンポンチ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115先端径(mm)2
  • 140x200mm チャック付ポリ袋 エスコ

    140x200mm チャック付ポリ袋

    エスコ
    1,520税込1,672
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
  • 電話拡声器 エスコ

    電話拡声器

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • M24x200mm ステップクランプ エスコ

    M24x200mm ステップクランプ

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    エスコ品番EA637CB-24材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2500寸法A(mm)30寸法D(mm)35寸法E(mm)80寸法B(mm)70寸法C(mm)200適合ねじM24
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
  • M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
  • 45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    45x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-21種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 13-23mm エアークラフト クランプ エスコ

    13-23mm エアークラフト クランプ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CB-23材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)13~23ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • A4 たて型カルテホルダー(10枚) エスコ

    A4 たて型カルテホルダー(10枚)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA762CB-21サイズA4グリーン購入法適合
  • M20x160mm ステップクランプ エスコ

    M20x160mm ステップクランプ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    エスコ品番EA637CB-20材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1700寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)160適合ねじM20・M22
  • 11-20mm エアークラフト クランプ エスコ

    11-20mm エアークラフト クランプ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CB-20材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)11~20ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 2.5x120mm平行ピンポンチ エスコ

    2.5x120mm平行ピンポンチ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)120先端径(mm)2.5
  • 200x280mm チャック付ポリ袋 エスコ

    200x280mm チャック付ポリ袋

    エスコ
    2,520税込2,772
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    種類チャック付ポリ袋入数(枚)100