カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • 作業工具(11)
  • 研磨材(6)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 堀内機械(375)
  • SMC(194)
  • ニッサン(139)
  • ParkerTAIYO(69)
  • POSH Faith(66)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(54)
  • CKD(53)
  • ハリケーン(46)
  • ヤマモトレーシング(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • AFAM(アファム)(27)
  • EFFEX(エフェックス)(26)
  • SWAGE-LINE(25)
  • ビュートン(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • ダイキン工業(23)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-4」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • ハンディブラシ エスコ

    ハンディブラシ

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    靴底の溝汚れをかき出すツメ付。 握りやすいグリップとアーチネック型のブラシで、つま先まで届いて洗いやすいブラシです。
    エスコ品番EA928CB-4材質ポリプロピレン全長(mm)210毛丈(mm)20ブラシ寸法(mm)20×68繰り返し・詰め替え対応
  • ボード用ターンナット エスコ

    ボード用ターンナット

    エスコ(20件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1セット(10個)
    当日出荷
    手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
    用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
  • 腰袋 エスコ

    腰袋

    エスコ(1件のレビュー)
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
  • 40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    40角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • [LL] 溶接用帽子(丸) エスコ

    [LL] 溶接用帽子(丸)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1枚
    翌日出荷
    仕様帽子形状:丸型材質本体:綿、ボタン:樹脂サイズLLサイズ頭囲(cm)60まで対応
  • 4.0x150mm平行ピンポンチ エスコ

    4.0x150mm平行ピンポンチ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150先端径(mm)4
  • R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • 万能すだれ巻上器 (ダブル) エスコ

    万能すだれ巻上器 (ダブル)

    エスコ
    605税込666
    1組
    当日出荷
    長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれ幅176cm対応 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
    仕様●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで
  • 0.6x4.0x170mm [-]ビット エスコ

    0.6x4.0x170mm [-]ビット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CB-4全長(mm)170先端サイズ4先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 4号トラックレール用ストッパー エスコ

    4号トラックレール用ストッパー

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)59×55×110(H)取付穴径(Φmm)10
  • パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコ

    パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1本
    翌日出荷
    ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
  • 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 ナットプレート エスコ

    30角用 ナットプレート

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
  • 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ

    2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

    エスコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
    付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
  • メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコ

    メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
  • Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミ
  • 216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-45
  • 150mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個) エスコ

    150mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)

    エスコ
    2,498税込2,748
    1セット
    翌日出荷
    仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム黄/黒適合車輪径(Φmm)150用
  • 50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    50mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)4揚量(t)1.6
  • 1/2"DRx200mm エクステンションバー エスコ

    1/2"DRx200mm エクステンションバー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200差込角(inch)1/2"
  • デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコ

    デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ

    エスコ
    9,640税込10,604
    1台
    翌日出荷
    1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
    仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
  • 45mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    45mm チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CB-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
  • 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット) エスコ

    40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)

    エスコ
    175税込193
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+トラス頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット) エスコ

    30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)

    エスコ
    175税込193
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA851CB-44
  • M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS) エスコ

    M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-4
  • 102x152mm伸縮サービスミラー エスコ

    102x152mm伸縮サービスミラー

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CB-4
  • 40mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    40mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しにエスコ品番EA500CB-4材質ドイツ鋼最大開き(mm)85口幅(mm)40
  • 9.3mm ボルトリムーバー(150°刃) エスコ

    9.3mm ボルトリムーバー(150°刃)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)9.3×5.0×50
  • 6x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    6x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-4種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
  • 直径152mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径152mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルターなし材質ステンレス(18-8)直径(Φmm)152先端ノズル径(Φmm)14
  • 100mm/ 40T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    100mm/ 40T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-41適合材アルミ
  • M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ

    M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10ブラック
  • 打込ナット (真鍮/つば付/M10用) エスコ

    打込ナット (真鍮/つば付/M10用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    7,700税込8,470
    1本
    翌日出荷
  • 160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CB-43適合材アルミ
  • M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ

    M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10ブラック