カテゴリ
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(69)
- POSH Faith(66)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(53)
- ハリケーン(46)
- ヤマモトレーシング(45)
- CKD(42)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- AFAM(アファム)(27)
- EFFEX(エフェックス)(26)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- SWAGE-LINE(25)
- ビュートン(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- NTB(22)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](21)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(20)
- ダイキン工業(19)
- ブランドをもっと見る
「cb-4」の検索結果
特価

ハンディブラシ
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷靴底の溝汚れをかき出すツメ付。 握りやすいグリップとアーチネック型のブラシで、つま先まで届いて洗いやすいブラシです。エスコ品番EA928CB-4材質ポリプロピレン全長(mm)210毛丈(mm)20ブラシ寸法(mm)20×68繰り返し・詰め替え対応
ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14![0.6x4.0x170mm [-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077764-180213-02.jpg)
0.6x4.0x170mm [-]ビット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA550CB-4全長(mm)170先端サイズ4先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭![45mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406383-130509-02.jpg)
45mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷エスコ品番EA109CB-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
40mm ボールジョイント エキストラクター
エスコ¥41,700税込¥45,8701個翌日出荷用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しにエスコ品番EA500CB-4材質ドイツ鋼最大開き(mm)85口幅(mm)40
6x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-4種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)
M12x63mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個4日以内出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)
エスコ(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)










![0.6x4.0x170mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077764-180213-02.jpg)


![45mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406383-130509-02.jpg)








![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)
![[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50396097-170420-02.jpg)