カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • 作業工具(11)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 研磨材(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 堀内機械(375)
  • トレード(161)
  • SMC(152)
  • オカムラ(岡村製作所)(119)
  • POSH Faith(75)
  • ParkerTAIYO(72)
  • ホンダ(63)
  • CKD(61)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • ゴールドメダル(54)
  • ハリケーン(45)
  • DAYTONA(デイトナ)(41)
  • 日東工業(40)
  • ニッサン(38)
  • SWAGE-LINE(37)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-5」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,230税込1,353
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
220mm シューズブラシ(PP製/2本) エスコ220mm シューズブラシ(PP製/2本)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
ピンクとグリーンの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-5材質ポリプロピレン全長(mm)220毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)50×90繰り返し・詰め替え対応
直径178mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径178mmじょうご(ステンレス製)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
直径(Φmm)178材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)22
8x 8mm スチール製 スリットカラー エスコ8x 8mm スチール製 スリットカラーエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)8エスコ品番EA966CB-5種別スリットねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8
中間スイッチ エスコ中間スイッチエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。
定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
[LL] 溶接用帽子(八角) エスコ[LL] 溶接用帽子(八角)エスコ
3,160税込3,476
1枚
翌日出荷
仕様帽子形状:八角型材質本体:綿、ボタン:樹脂サイズLLサイズアズワン品番64-2208-05
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
5.0x165mm平行ピンポンチ エスコ5.0x165mm平行ピンポンチエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
先端径(mm)5全長(mm)165仕様クロムバナジウム鋼
マトック エスコマトックエスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
商品タイプ頭のみエスコ品番EA650CB-5
5m 金具付ウレタンカールホース エスコ5m 金具付ウレタンカールホースエスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)5常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
30角用 ベースプレート(穴あき) エスコ30角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
欠品中
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11アズワン品番65-2297-39
30角用 アジャスター(穴あき) エスコ30角用 アジャスター(穴あき)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5アズワン品番65-2297-37
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V エスコセンサー式音声案内機 平面取付型 AC100Vエスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕アズワン品番64-7941-75音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
135mm/ 30T 超硬チップソー(一般金属用) エスコ135mm/ 30T 超硬チップソー(一般金属用)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CB-53
33-57mm エアークラフト クランプ エスコ33-57mm エアークラフト クランプエスコ
2,950税込3,245
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)33~57エスコ品番EA463CB-57材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
40角用アルミ丁番 エスコ40角用アルミ丁番エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
カップリング用キャップ(ステンレス製) エスコカップリング用キャップ(ステンレス製)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6
0.8x5.5x180mm [-]ビット エスコ0.8x5.5x180mm [-]ビットエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
全長(mm)180両頭機能片頭刃先マグネットありエスコ品番EA550CB-5.5先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブロワバキューム[粉砕機能付] エスコブロワバキューム[粉砕機能付]エスコ
14,000税込15,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6消費電力(W)1,050電源100V吸込仕事率(W)低速46、高速87風速(m/s)低速:7、高速:86風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23サイズ(mm)905×195×400(H)ダストバッグ容量(L)25
M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-5
1/2"x250mm エクステンションバー エスコ1/2"x250mm エクステンションバーエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CB-5
160mm/32T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ160mm/32T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)エスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
適合材鉄・ステンレスエスコ品番EA851CB-5
10.7mm ボルトリムーバー(150°刃) エスコ10.7mm ボルトリムーバー(150°刃)エスコ
6,240税込6,864
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)10.7×5.0×50
30角用アルミ丁番 エスコ30角用アルミ丁番エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)アズワン品番65-2297-41
40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ40角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-40
57mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ57mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8
40角用 アジャスター(穴あき) エスコ40角用 アジャスター(穴あき)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)アズワン品番65-2297-38
AC100V LEDセンサーライト エスコAC100V LEDセンサーライトエスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内専用仕様屋内専用、コンセント差込式エスコ品番EA864CB-52A寸法(mm)43×43×100質量(g)68電源AC100V光源白色LED×1灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式検知方式明暗センサー灯数1灯
50mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50全長(m)5揚量(t)1.6
30角用アルミ座金 エスコ30角用アルミ座金エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
400mm バルブスパナ(ノンスパーキング) エスコ400mm バルブスパナ(ノンスパーキング)エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様R型アーム径:50mmアーム幅:50mm材質アルミニウム青銅全長(mm)400
110mm/ 24T 超硬チップソー(一般金属用) エスコ110mm/ 24T 超硬チップソー(一般金属用)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
適合材一般金属エスコ品番EA851CB-51
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
51mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ51mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-51寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)51寸法C(mm)8
27-51mm エアークラフト クランプ エスコ27-51mm エアークラフト クランプエスコ
2,910税込3,201
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)27~51エスコ品番EA463CB-51材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
[センサーライト用]ステンレスバンド エスコ[センサーライト用]ステンレスバンドエスコ
930税込1,023
1袋
翌日出荷
最大260mm幅まで取付可能。
用途センサーライト用。長さ(mm)900厚さ(mm)0.15幅(cm)1
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10オレンジ
関連キーワード
psb-5特集