カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(40)
  • UVEX(ウベックス)(13)
  • TRUSCO(7)
  • フナソー(4)
  • DXアンテナ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 谷口工業(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • E-Value(1)
  • ELPA(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • BEET(1)
  • NT(1)
  • THECUT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbバンド」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[黒] ACコード用 バンド エスコ[黒] ACコード用 バンドエスコ
1,230税込1,353
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
[白] ACコード用 バンド エスコ[白] ACコード用 バンドエスコ
1,230税込1,353
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコLEDセンサーライト(ソーラー式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)