カテゴリ

  • 機構部品(199)
  • 作業工具(90)
  • 研磨材(67)
  • 事務用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 測定用品(36)
  • 照明(32)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(26)
  • 物流用品(24)
  • メカニカル部品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 切削工具(22)
  • 整備工具・収納(20)
  • 保管用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 防犯用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 作業服(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 農業機械(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • メディアカバーマーケット(5,101)
  • SMC(4,248)
  • ホンダ(3,416)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,204)
  • BAGSTER (バグスター)(945)
  • ニッサン(589)
  • 椿本チエイン(509)
  • Panasonic(パナソニック)(492)
  • Puig (プーチ)(402)
  • 堀内機械(388)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(347)
  • MAD MAX(マッドマックス)(335)
  • エレコム(330)
  • 神保電器(319)
  • シービージャパン(294)
  • イトーキ(293)
  • StarTech.com(289)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb」の検索結果

797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
[EA928CB-9用]替布 エスコ[EA928CB-9用]替布エスコ
395税込435
1個
当日出荷
適合EA928CB-9用エスコ品番EA928CB-9B材質マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
[EA652CB用] スペアポイント エスコ[EA652CB用] スペアポイントエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA652CB-1
LEDセンサーライト EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト EA864CBシリーズエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
仕様●品番:S16-35NK SP●全長:3.5m●幅:16mm●材質:テープ/スチール バネ/スチール ケース/ABS樹脂●JIS1級●455mmピッチスタッドマーク●ショックアブソーバー付●ストラップ付●スライド式ストッパー付●長さ検査証付●手にフィットするコンパクトなデザインアズワン品番65-9272-87
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
作業性抜群!重ねシール可能保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mmアズワン品番65-3889-37
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
1,790税込1,969
1組(20枚)ほか
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
[EA109CB-6用] ループアタッチメント エスコ[EA109CB-6用] ループアタッチメントエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
[EA109CB-6用]ループアタッチメント EA109CB-6に取り付けることでロープなどと接続でき、長いパイプの清掃ができます。
仕様●全長:50mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ファイバーグラスアズワン品番65-2106-22
ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコステップクランプ EA637CBシリーズエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:55gアズワン品番65-9270-02
ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコステップクランプ EA637CBシリーズエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100gアズワン品番65-9270-03
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズエスコ
550税込605
1箱(100枚)
翌日出荷
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シールアズワン品番65-9315-79関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB)
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-77
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-79
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズエスコ
640税込704
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-81
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-80
ラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズ エスコラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズエスコ
1,370税込1,507
1本
翌々日出荷
シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。 たれにくく、キレイに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。 トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。 使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズエスコ
945税込1,040
1箱(100枚)
翌日出荷
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):140×100●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シールアズワン品番65-9315-82関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB)
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズエスコ
490税込539
1箱(100枚)
翌日出荷
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができ
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:修理中・操作するな●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-23
[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個 エスコ[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個エスコ
970税込1,067
1パック(4個)
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4アズワン品番65-3900-93
肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用] エスコ肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用]エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2237-80
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-78
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
[CB形] 裸圧着端子 エスコ[CB形] 裸圧着端子エスコ
1,200税込1,320
1パック(5個)ほか
翌日出荷
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズエスコ
790税込869
1箱(100枚)
翌日出荷
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):120×85●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シールアズワン品番65-9315-81関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB)
A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ エスコA4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズエスコ
705税込776
1式(10枚)ほか
翌日出荷
はさむだけの簡単ファイル、分類に便利な5色(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)ミックス。
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:故障中(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-29
1m USBケーブル (CBタイプ) エスコ1m USBケーブル (CBタイプ)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
長さ(m)1
ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用) エスコハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661CD-110キャスター径(Φmm)75
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができ
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:注意(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-25
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
0.25x100mm/3CB 精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ0.25x100mm/3CB 精密用ピンセット(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AK-31
...