カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • ゴールドメダル(56)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • CKD(39)
  • DAYTONA(デイトナ)(39)
  • ACTIVE(アクティブ)(39)
  • SWAGE-LINE(37)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(37)
  • SMC(32)
  • ハリケーン(30)
  • POSH Faith(26)
  • IAI(アイエイアイ)(26)
  • 三菱電機エンジニアリング(25)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • スズキ(24)
  • ParkerTAIYO(24)
  • Vivotek(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb010」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ100-10 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)52エスコ品番EA538ML-10
80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)50エスコ品番EA538ML-8
60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)16全長(mm)49.5エスコ品番EA538ML-6
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
4,240税込4,664特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ1.30-2.38m 伸縮ハンドルエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
2.17-6.00m 伸縮ハンドル エスコ2.17-6.00m 伸縮ハンドルエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
商品タイプハンドル全長(mm)2170~6000材質(ハンドル)アルミ適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-14質量(g)2035繰り返し・詰め替え対応
1.33-3.50m 伸縮ハンドル エスコ1.33-3.50m 伸縮ハンドルエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-13材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1330~3500質量(g)1265繰り返し・詰め替え対応
タイヤチェンジングセット エスコタイヤチェンジングセットエスコ
82,100税込90,310
1セット
翌々日出荷
セット内容:EA519CJ-1(タイヤ取り外し用)・EA519CJ-2(タイヤ取り付け用)・EA519CB-10(ビードホールドツール)・EA519CZ-1(アルミホイールプロテクター)。トラック用。 ビードホルダー付き。ロードサービスに最適です。
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)
40角用 ナットプレート エスコ40角用 ナットプレートエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-30
30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ30角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-31
40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ40角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-32
30角用 ナットプレート エスコ30角用 ナットプレートエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-29
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
10x188mm 片目片口スパナ(超ロング) エスコ10x188mm 片目片口スパナ(超ロング)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614CB-10
R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-10A
2.7Kgx915mm マトック エスコ2.7Kgx915mm マトックエスコ(2件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-10全長(mm)915質量(kg)2.7
2.0kg( 1g) デジタルはかり エスコ2.0kg( 1g) デジタルはかりエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)2000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CB-10A目量(g)1ひょう量単位g
-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CB-10A
M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-10
人感スピーカー エスコ人感スピーカーエスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
M10x 80mm ステップクランプ エスコM10x 80mm ステップクランプエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)200寸法A(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80適合ねじM10
冷蔵庫用温度計 エスコ冷蔵庫用温度計エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
10x200mm 平行ピンポンチ エスコ10x200mm 平行ピンポンチエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)200先端径(Φmm)10
収納庫(保安ボックス) エスコ収納庫(保安ボックス)エスコ
82,400税込90,640
1個
翌日出荷
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン質量(kg)9.4クリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
13x10mm スチール製 スリットカラー エスコ13x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)13幅(mm)10エスコ品番EA966CB-10種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
A4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚) エスコA4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚)エスコ
490税込539
1枚(5枚)
翌日出荷
寸法(mm)310×220ブルーサイズA4アズワン品番64-7917-81入数5枚
1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製) エスコ1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10エスコ品番EA928C-3材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂寸法(mm)1050~3000質量(g)885繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができ
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:注意(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-25
0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製) エスコ0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10エスコ品番EA928C-1材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂寸法(mm)830~1340質量(g)347繰り返し・詰め替え対応
1インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ1インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
0.83-2.05m 伸縮ハンドル(ステンレス製) エスコ0.83-2.05m 伸縮ハンドル(ステンレス製)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10エスコ品番EA928C-2材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂寸法(mm)830~2050質量(g)672繰り返し・詰め替え対応
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
5,970税込6,567
1台(1台)
翌日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃質量(g)81(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ校正サンプリング約3回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
30角用 アジャスター(穴あき) エスコ30角用 アジャスター(穴あき)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5アズワン品番65-2297-37
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます