カテゴリ
- 機構部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(148)
- CKD(43)
- SMC(29)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(24)
- IAI(アイエイアイ)(22)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- サンドビック(16)
- ニッサン(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- PISCO(ピスコ)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- ブラスト興業(12)
- オンダ製作所(10)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- ブランドをもっと見る
「cb020」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,190税込¥7,9091本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
30角用 三角ブラケット(シルバー)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11![A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50252098-260430-02.jpg)
A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]
エスコ(2件のレビュー)¥570税込¥6271個翌日出荷スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。サイズA4判S型仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307収容数20枚(2mm厚)
電話拡声器
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
30角用 ナットプレート
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
11-20mm エアークラフト クランプ
エスコ¥2,790税込¥3,0691セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)11~20エスコ品番EA463CB-20材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
M20x160mm ステップクランプ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-20材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1700寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)160適合ねじM20・M22
40x18mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CB-20種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
2インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥35,400税込¥38,9401個翌日出荷エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21
30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
40角用 エンドプレート(M10x1.5)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
40角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
30角用 後入れ式ジョイント金具
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
30角用 エンドプレート(M10x1.5)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個6日以内出荷Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
40角用 ナットプレート
エスコ¥695税込¥7651個6日以内出荷Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4




![150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920255-180219-02.jpg)


![A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50252098-260430-02.jpg)








![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)