カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(144)
- CKD(41)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(24)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- サンドビック(16)
- PISCO(ピスコ)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- ダイキン工業(11)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- オンダ製作所(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- ノーブランド(6)
- 日軽金アクト(6)
- 日東工業(5)
- ブランドをもっと見る
「cb020」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,190税込¥7,9091本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50252098-260430-02.jpg)
A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]
エスコ(2件のレビュー)¥570税込¥6271個翌日出荷スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307サイズA4判S型収容数20枚(2mm厚)
電話拡声器
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
11-20mm エアークラフト クランプ
エスコ¥2,790税込¥3,0691セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CB-20材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)11~20ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
M20x160mm ステップクランプ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-20材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1700寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)160適合ねじM20・M22
40x18mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
2インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥35,400税込¥38,9401個翌日出荷エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ




![150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920255-180219-02.jpg)

![A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50252098-260430-02.jpg)






![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)