カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(81)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • ナベヤ(12)
  • モートーン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • カナレ電気(5)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • 太陽技研(4)
  • ノーブランド(3)
  • HEIKO(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • 富士電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb026」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200mmミニほうき エスコ

    200mmミニほうき

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート全長(mm)200毛丈(mm)87商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 1灯LEDセンサーライト エスコ

    1灯LEDセンサーライト

    エスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
    付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式設置場所屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)電球の種類LED検知エリア約160°、約10m
  • 0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製) エスコ

    0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
    適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10エスコ品番EA928C-1材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂寸法(mm)830~1340質量(g)347繰り返し・詰め替え対応
  • 680g/ 410mm マトック エスコ

    680g/ 410mm マトック

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    4日以内出荷