カテゴリ
- 機構部品(14)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(370)
- ハリケーン(63)
- POSH Faith(54)
- ハンマーキャスター(45)
- DAYTONA(デイトナ)(43)
- CKD(24)
- AFAM(アファム)(22)
- brembo(20)
- ParkerTAIYO(15)
- TAKEGAWA(武川)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- イワタツール(9)
- オムロンヘルスケア(9)
- 廣杉計器(9)
- イマオコーポレーション(8)
- アズワン(7)
- イスカル(7)
- omron(オムロン)(7)
- ブランドをもっと見る
「cb12」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥5,080税込¥5,5881本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約36ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
強力すだれ用フック (接着剤取付)
エスコ(2件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091セット(2個)当日出荷耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります
長さ測定器(フリー/二輪)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
16x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-12種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)16×35×10
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-127形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M12x100mm ステップクランプ
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷ステップブロックと組み合わせて使用できます。エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-126形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-123形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8![[充電式]チェーンソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)
[充電式]チェーンソー
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
100mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
エスコ¥2,698税込¥2,9681セット翌日出荷仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ色黄/黒適合車輪径(Φmm)100用
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501組(10枚)翌日出荷使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。仕様●サイズ(mm):275×60●内容:故障中(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌々日出荷エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ
エスコ¥790税込¥8691箱(100枚)翌日出荷ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):120×85●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
120mmラジオペンチ(先曲)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
676x459x995mm/7段ツールワゴン
エスコ¥94,700税込¥104,1701個4日以内出荷引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2質量(kg)63.5kg耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個3日以内出荷エスコ品番EA948CB-124形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット
エスコ¥48,400税込¥53,2401台当日出荷付属品引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2仕様トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。ボールベアリング式ダブルレール仕様EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。両側にハンドル付型番WS122R引出し寸法(mm)397引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569× 397×74(1段分)引出し耐荷重(kg)392N(40f)
40角用 三角ブラケット(シルバー)
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
30角用 三角ブラケット(シルバー)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個4日以内出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
ポイントタップ (CPM V コーティング)
エスコ¥5,700税込¥6,2701本3日以内出荷から4日以内出荷Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD







![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716473-180220-02.jpg)











![[充電式]チェーンソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)