カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハリケーン(83)
  • ヤマモトレーシング(72)
  • DAYTONA(デイトナ)(54)
  • ゴールドメダル(48)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • SWAGE-LINE(37)
  • アールズギア(36)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](28)
  • brembo(27)
  • EFFEX(エフェックス)(26)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • R&G RACING PRODUCTS(24)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(21)
  • POSH Faith(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • U-KANAYA(15)
  • NOJIMA ENGINEERING(12)
  • BEET(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb13」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    6,180税込6,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
  • [ガス用]レベルマーク エスコ

    [ガス用]レベルマーク

    エスコ
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 13x230mm平行ピンポンチ エスコ

    13x230mm平行ピンポンチ

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)13全長(mm)230仕様クロムバナジウム鋼
  • 16x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    16x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966CB-13種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
  • M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-133形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
  • 256x325mmドキュメントホルダー(ホワイト) エスコ

    256x325mmドキュメントホルダー(ホワイト)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    材質PPサイズA4収納枚数約200枚(コピー用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×18×256mm
  • 256x325mmドキュメントホルダー(コバルトブルー) エスコ

    256x325mmドキュメントホルダー(コバルトブルー)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    材質PPサイズA4収納枚数約200枚(コピー用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×18×256mm
  • M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-132形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
  • M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-131形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
  • M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-135形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
  • M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-136形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)