カテゴリ
- 電気材料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- 日東工業(22)
- 日本シーム工業(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
- brembo(9)
- TRUSCO(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 富士電機(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- ニチフ(5)
- KITACO(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- omron(オムロン)(4)
- CKD(4)
- ブランドをもっと見る
「cb22」の検索結果
特価

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥8,480税込¥9,3281本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
50x22mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。外径(Φmm)85内径(Φmm)50幅(mm)22エスコ品番EA966CB-22種別スリットねじM10×P1.5(トメネジ)寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
1.30-2.38m 伸縮ハンドル
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応









![22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920237-180219-02.jpg)
![22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920273-180219-02.jpg)