カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(206)
  • 堀内機械(37)
  • CKD(32)
  • Vivotek(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • KITO(キトー)(18)
  • ParkerTAIYO(17)
  • 日東工業(9)
  • ジーベックテクノロジー(7)
  • ノーブランド(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • トンボ鉛筆(6)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • TRUSCO(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb32」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
17,100税込18,810特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M10x25mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1個
取扱い終了
エスコ品番EA948CB-32形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷から8日以内出荷
32mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ32mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-32寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)32寸法C(mm)8
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
ラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズ エスコラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズエスコ
1,370税込1,507
1本
翌々日出荷
シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。 たれにくく、キレイに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。 トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。 使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用] エスコ肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用]エスコ
1個
取扱い終了
アズワン品番65-2237-80
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mmアズワン品番65-2167-70
32mm ALC用コア替刃 エスコ32mm ALC用コア替刃エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820CB-32
[L] サポートウェア(腰・背中用) エスコ[L] サポートウェア(腰・背中用)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタンサイズL胸囲(cm)80~105
40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-15
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
2,330税込2,563
1組(20枚)
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
1.33-3.50m 伸縮ハンドル エスコ1.33-3.50m 伸縮ハンドルエスコ
1個
取扱い終了
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-13材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1330~3500質量(g)1265繰り返し・詰め替え対応
1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ1.30-2.38m 伸縮ハンドルエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
2.17-6.00m 伸縮ハンドル エスコ2.17-6.00m 伸縮ハンドルエスコ
1個
取扱い終了
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
商品タイプハンドル全長(mm)2170~6000材質(ハンドル)アルミ適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-14質量(g)2035繰り返し・詰め替え対応