カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • オリエンタルモーター(196)
  • SMC(190)
  • ダイヤトレンド(57)
  • CIO(52)
  • レイ・アウト(42)
  • 黒田精工(36)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • ホンダ(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • CKD(21)
  • 三菱電機(21)
  • StarTech.com(20)
  • トリニティ(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • SIEMENS(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-02」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
煙道ボイラーブラシセット エスコ煙道ボイラーブラシセットエスコ
15,800税込17,380
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
R 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-2質量(g)約30六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
600x400x1790mm 収納庫(スチール製) エスコ600x400x1790mm 収納庫(スチール製)エスコ
59,100税込65,010
1個
当日出荷
付属品バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×4、Sカン×6材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:600(W)×400(D)×1790(H)、内寸:536(W)×355(D)×1520(H)質量(kg)22.3グレー
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
トルクドライバーセット (+ビット) エスコトルクドライバーセット (+ビット)エスコ
23,200税込25,520
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコトルクドライバーセット (+・-ビット)エスコ
27,300税込30,030
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
ダイヤモンドシャープナー エスコダイヤモンドシャープナーエスコ
1,320税込1,452
1個(1個)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
R 1/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CC-2A
1000x2000mm 耐熱フェルトシート エスコ1000x2000mm 耐熱フェルトシートエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334CC-2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1/2インチx450mm スピンナーハンドル エスコ1/2インチx450mm スピンナーハンドルエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)450エスコ品番EA618CC-2C
1/2インチx300mm スピンナーハンドル エスコ1/2インチx300mm スピンナーハンドルエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)300エスコ品番EA618CC-2A
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
2.0x160mm [Hexagon]ビット エスコ2.0x160mm [Hexagon]ビットエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550CC-2本数1刃先マグネットあり
1505mm 道路ほうき (5本) エスコ1505mm 道路ほうき (5本)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。
全長(mm)1505エスコ品番EA928CC-2A毛丈(mm)155材質(ハンドル)穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜穂先(mm)幅240繰り返し・詰め替え対応
[L] サポーター(腰用) エスコ[L] サポーター(腰用)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
仕様仙骨周囲:85~105cm材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズLベルト幅(mm)200適合部位腰用
75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx2.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)2揚量(t)2.5
8x10mmラチェットメガネレンチ エスコ8x10mmラチェットメガネレンチエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10質量(g)70タイプストレートタイプ
Rc 1/4" ルブリケータ エスコRc 1/4" ルブリケータエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
Rc  1"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコRc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:123、H:72、H1:105ねじ径Rc1”
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコDC5V・12V/850A ジャンプスターターエスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
129,000税込141,900
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ