カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • PROST's(687)
  • (384)
  • パール金属(362)
  • オカムラ(岡村製作所)(336)
  • オリエンタルモーター(82)
  • 萩原(60)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(56)
  • スリーライン(53)
  • 黒田精工(48)
  • レイ・アウト(46)
  • CIO(45)
  • 多摩電子(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • TRUSCO(30)
  • MAD MAX(マッドマックス)(27)
  • OWLTECH(オウルテック)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • Mate(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ

    [4極4芯] 受話器用カールコード(白)

    エスコ(6件のレビュー)
    735税込809
    1個
    当日出荷
    電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
    仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
  • 安全標識ステッカー(階段用) エスコ

    安全標識ステッカー(階段用)

    エスコ
    160税込176
    1枚
    当日出荷
    軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
    用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。表示内容↑(矢印)
  • PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ

    PT1/4” [雌ネジ] プラグ

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット) エスコ

    320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    欠品中
    ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
    仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1材質ファブリックポリエステル
  • G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約62ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約20ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
  • 安全標識ステッカー(階段用) エスコ

    安全標識ステッカー(階段用)

    エスコ
    175税込193
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
    用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。寸法(mm)100×200
  • G 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約31ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • 1/2インチ T型スライドハンドル エスコ

    1/2インチ T型スライドハンドル

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CC-1全長(mm)300差込角(inch)1/2
  • 33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤 エスコ

    33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    基盤に貼付してください
    仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付エスコ品番EA983CC-102材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)33×29文字内容警告:感電の恐れがあり充電部を触るな取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用) エスコ

    95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599CC-1
  • ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚) エスコ

    ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952CC-12材質ポリカーボネイト長さ(mm)(曲がり部分)150±10寸法(mm)1220×655ブロンズ質量(g)912
  • 180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ[3本] エスコ

    180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ[3本]

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928CC-12全長(mm)1130奥行(mm)50毛丈(mm)35材質(ブラシ部)スチール線ブラシ幅(mm)165材質(ハンドル)天然竹商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • [ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用) エスコ

    [ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1束(10枚)
    翌日出荷
    曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7質量(g/枚)912サイズ(mm)1220×655曲り角度約110度
  • Rc 1/2"   ルブリケータ エスコ

    Rc 1/2" ルブリケータ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • M10x100mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M10x100mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)300寸法A(mm)20寸法B(mm)31寸法C(mm)100適合ねじM10
  • 3/8”sqソケットレンチセット エスコ

    3/8”sqソケットレンチセット

    エスコ
    79,300税込87,230
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニバーサルジョイントセット商品数19点ラチェットハンドル193mm差込角(inch)3/8”
  • 安全標識ステッカー(階段用) エスコ

    安全標識ステッカー(階段用)

    エスコ
    160税込176
    1枚
    当日出荷
    軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。
    用途階段での事故防止に。寸法(mm)100×100表示内容↑(矢印)
  • 1110mm デッキブラシ(5本) エスコ

    1110mm デッキブラシ(5本)

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928CC-18全長(mm)1110質量(g)565奥行(mm)60毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PVCブラシ幅(mm)180材質(ハンドル)竹柄PVC被膜商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • A4よこ型カルテホルダー(高透明) エスコ

    A4よこ型カルテホルダー(高透明)

    エスコ
    600税込660
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    A4横型。見出しタックシール付。1/5カット山の高透明PPシート。
    グリーンマーク認定
  • Rc 3/8"   ルブリケータ エスコ

    Rc 3/8" ルブリケータ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • 1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ

    1.5x150mm [Hexagon]ビット

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CC-1.5全長(mm)150先端サイズ1.5先端形状六角本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • [衛星電波]掛時計 エスコ

    [衛星電波]掛時計

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
    仕様秒針:スイープ材質風防:ガラス質量(g)1300電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(Φmm)309×52
  • 33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板 エスコ

    33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    保護板の表に貼付してください
    仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付エスコ品番EA983CC-101材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)33×29文字内容警告:感電の恐れがあり保護板を開くな取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 400mm 交換用ゴム(EA928CC-121用) エスコ

    400mm 交換用ゴム(EA928CC-121用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928CC-122材質頭部:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム幅(mm)400繰り返し・詰め替え対応
  • G 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約161ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • 150mm ミラーハンドル(ステンレス製) エスコ

    150mm ミラーハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CC-150材質SUS303幅(mm)20全長(mm)150仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)133
  • M12x200mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M12x200mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-12C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)910寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)200適合ねじM12・M14
  • M12x160mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M12x160mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-12B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)730寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)160適合ねじM12・M14
  • R1・1/2”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/2”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CC-14A
  • 79-152mm マリンガードクランプ エスコ

    79-152mm マリンガードクランプ

    エスコ
    8,830税込9,713
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-152材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)79~152ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • M16x200mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M16x200mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-16B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1360寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)200適合ねじM16・M18
  • 91-114mm マリンガードクランプ エスコ

    91-114mm マリンガードクランプ

    エスコ
    7,020税込7,722
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-114材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)91~114ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 78-102mm マリンガードクランプ エスコ

    78-102mm マリンガードクランプ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-102材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 48-127mm マリンガードクランプ エスコ

    48-127mm マリンガードクランプ

    エスコ
    7,610税込8,371
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CC-127材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)48~127ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 直径305mm[電波]掛時計 エスコ

    直径305mm[電波]掛時計

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    仕様電波受信機能シルバー電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)305×46電波時計
  • 3/8”sqソケットレンチセット エスコ

    3/8”sqソケットレンチセット

    エスコ
    73,600税込80,960
    1個
    翌日出荷
    セット商品数19点ラチェットハンドル193mm差込角(inch)3/8”