カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全保護具(8)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(415)
  • (384)
  • パール金属(371)
  • YAGEO(188)
  • SMC(141)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(132)
  • オリエンタルモーター(99)
  • 萩原(57)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(56)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • スリーライン(53)
  • 黒田精工(48)
  • CIO(45)
  • レイ・アウト(45)
  • ニッサン(44)
  • ナブテスコサービス(42)
  • SAMTEC(38)
  • 多摩電子(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
煙道ボイラーブラシセット エスコ煙道ボイラーブラシセットエスコ
15,800税込17,380
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ[4極4芯] 受話器用カールコード(白)エスコ(5件のレビュー)
735税込809
1個
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
Rc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコRc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7848-28バルブ種類ニードルバルブ
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー) エスコ180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)エスコ(1件のレビュー)
2,770税込3,047
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)ステンレス線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-13S奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
安全標識ステッカー(右側通行↑) エスコ安全標識ステッカー(右側通行↑)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷
粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:右側通行↑●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青アズワン品番65-2305-16
手すり安全ステッカー エスコ手すり安全ステッカーエスコ
250税込275
1枚
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
安全標識ステッカー(手すりを~) エスコ安全標識ステッカー(手すりを~)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷
粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄アズワン品番65-2305-15
75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
8,930税込9,823
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)1揚量(t)2.5
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
広口ポリ容器(クリアー) エスコ広口ポリ容器(クリアー)エスコ
820税込902
1本
当日出荷
広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
115,600税込127,160
1個
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-34
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)エスコ
13,900税込15,290
1個(500cc)
翌日出荷
冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃アズワン品番64-7818-96粘度指数60
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
136,600税込150,260
1個
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-35
1mUSBケーブル(CCタイプ/3A) エスコ1mUSBケーブル(CCタイプ/3A)エスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
1mUSBケーブル(CCタイプ/5A) エスコ1mUSBケーブル(CCタイプ/5A)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス - Type-CオスUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
安全標識ステッカー(↑左側通行) エスコ安全標識ステッカー(↑左側通行)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷
粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:↑左側通行●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青アズワン品番65-2305-17
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
850税込935
1組(5枚)
当日出荷から翌日出荷
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)100×200入数(枚)5
手すり用安全標識ステッカー エスコ手すり用安全標識ステッカーエスコ
970税込1,067
1組(4枚)
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
材質軟質塩化ビニール寸法(mm)180×40入数(枚)4
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
160税込176
1枚
当日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。表示内容↑(矢印)
ミラーハンドル エスコミラーハンドルエスコ
950税込1,045
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303幅(mm)20仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3
180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ エスコ180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシエスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)スチール線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-12S奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット) エスコ320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
材質ファブリックポリエステル仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1
180x1130mm ステンレスワイヤー/デッキブラシ(3本) エスコ180x1130mm ステンレスワイヤー/デッキブラシ(3本)エスコ
5,900税込6,490
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)スチール線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-13奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
9,800税込10,780
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/8インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-12質量(g)約62六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷から翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。寸法(mm)100×200
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
160税込176
1枚
当日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。
用途階段での事故防止に。寸法(mm)100×100表示内容↑(矢印)
便座用取付ボルト(2個) エスコ便座用取付ボルト(2個)エスコ
1,650税込1,815
1パック(2個)
当日出荷
全長(mm)128アズワン品番64-7858-80入数2本
G 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-11質量(g)約31六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
1350mm ヤシ葉ほうき(5本) エスコ1350mm ヤシ葉ほうき(5本)エスコ
9,320税込10,252
1個
当日出荷
コシが強く、小石や落ち葉などの掃除に最適です。
全長(mm)1350エスコ品番EA928CC-102材質穂:ヤシの葉脈、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:天然木穂丈(mm)450繰り返し・詰め替え対応
1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚) エスコ1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚)エスコ
5,040税込5,544
1個
当日出荷
寸法(mm)1400×655クリアー材質ポリカーボネイトエスコ品番EA952CC-11長さ(mm)1400幅(mm)655
240x1300mm デッキブラシ[5本] エスコ240x1300mm デッキブラシ[5本]エスコ
9,460税込10,406
1個
当日出荷
商品タイプ本体ハンドル長さ(mm)1300ブラシ幅(mm)240材質(ブラシ部)ポリエステル材質(ハンドル)スチールエスコ品番EA928CC-10奥行(mm)65毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
フラッシュバルブ用パッキン(大便器用) エスコフラッシュバルブ用パッキン(大便器用)エスコ
110税込121
1個
当日出荷
材質NBR外径×内径×厚さ(mm)32×27.7×2アズワン品番64-7858-91
PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雌ネジ] プラグエスコ
270税込297
1個
欠品中
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]